絞り込み
定格電圧(V)
- DC100
- AC200(4)
ブランド
- 協栄電機(4)

スリップリング
協栄電機¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から8日以内出荷焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ
協栄電機¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷電圧(V)AC200 DC100許容電流(A)80許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
『スリップリング』には他にこんなカテゴリがあります
- 通信制御用
- 動力用