絞り込み
色
その他(5)
イエロー系(2)
オレンジ系(1)
グリーン系(2)
グレー系(4)
ブラウン系(4)
ブラック系(3)
ブルー系(1)
ホワイト系(6)
レッド系(6)
特性
- さび止め(4)
- その他(2)
- ツヤ出し(1)
- 速乾(3)
- 防水・耐水(1)
主な用途
- 鉄部(9)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(6)
主成分
- その他(1)
- エポキシ(8)
ブランド
- 神東塗料
- モノタロウ(2)
- BAN-ZI(23)
- ニッぺ(日本ペイント)(21)
- アサヒペン(17)
- カンペハピオ(14)
- エスコ(13)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- サンデーペイント(12)
- エスケー化研(10)
- シントーファミリー(9)
- ロックペイント(8)
- オーデック(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 日新インダストリー(4)
- 武蔵ホルト(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- 三彩化工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価

SPワイド
神東塗料¥15,980~税込¥17,578~1缶(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途鉄膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
さびコート 冬期用
神東塗料¥18,980~税込¥20,878~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷鋼構造物の塗替え塗装には、旧塗膜の種類やさびの発生状態、素地調整方法(ケレン)の制約、塗装方法など様々な条件があるため、これらの条件に適性のある塗料を選択する必要があります。「さびコート」は旧塗膜適性や悪素地適性に優れるため、十分なケレンが確保できない塗替え塗装において、優れた性能を発揮するオールマイティプライマーです。用途一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装規格JIS K 5551 C種主成分さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、鉄膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.3g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~10特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10~20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間危険物の性状非水溶性
水性デラスト
神東塗料¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)4日以内出荷・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています ・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します ・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます ・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合 ・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)用途・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般荷姿16kg主な用途鋼、鉄危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、速乾塗装間隔3時間~7日(20℃)
水性さびコート
神東塗料¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)5日以内出荷環境に優しく、従来の弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料に匹敵する付着性および防食性を有した2液性水系変性エポキシ樹脂塗料です。用途屋内および屋外の一般建築鉄部(鉄面および亜鉛めっき面)規格JASS 18 M-111主成分2液形変形エポキシ樹脂塗料(鉛・クロムフリー)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)50塗布方法はけ・ローラー使用量0.17~20kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30:7日適合上塗り各種水性上塗塗料(水性スペースエースなど)
さびコート
神東塗料¥18,980~税込¥20,878~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷鋼構造物の塗替え塗装には、旧塗膜の種類やさびの発生状態、素地調整方法(ケレン)の制約、塗装方法など様々な条件があるため、これらの条件に適性のある塗料を選択する必要があります。「さびコート」は旧塗膜適性や悪素地適性に優れるため、十分なケレンが確保できない塗替え塗装において、優れた性能を発揮するオールマイティプライマーです。用途一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装規格JIS K 5551 C種主成分さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、鉄膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.3g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~10特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10~20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300 FW 低温用
神東塗料¥37,980~税込¥41,778~1セット(16kg)4日以内出荷主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16Lグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300 FW
神東塗料¥43,980税込¥48,3781セット(16kg)4日以内出荷エポキシ樹脂の優れた防食性・付着性、耐水性などの特長を有する厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です。ジンクリッチペイントとの組み合わせにより重防食塗装や水環境の防食塗料として最適です。用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備、化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鋼膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15特性防食性、付着性、耐水グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300NT-HB 冬期用
神東塗料¥17,980~税込¥19,778~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷主成分厚膜形変性エポキシ樹脂危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300NT-HB
神東塗料¥17,980~税込¥19,778~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
水性デラスト
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)5日以内出荷防食性に優れたエポキシ樹脂系特殊水性樹脂を配合した水系さび止め塗料です。 鉛・クロム等の重金属を含まず、水希釈タイプの塗料のため作業環境を安全に保ち、地球環境にも優しい塗料です。 また、水系であるため、旧塗膜を侵す心配もありません。防食性も弱溶剤系さび止めクラスと同等の性能を有しています。用途建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般種別速乾形建築鉄部用さび止め(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5674 2種主成分エポキシ樹脂系特殊水性樹脂主な用途鉄密度1.3g/mL塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.14kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防食性、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:40分、20℃:25分、(半硬化)5℃:60分、20℃:35分、(完全硬化)5℃:15日、20℃:7日
カラー速乾60
神東塗料¥15,980~税込¥17,578~1缶(20kg)5日以内出荷超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分) 厚膜塗装が可能(70μm/1回) 重金属フリーさび止め塗料用途一般環境用防食塗装下塗種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ)規格JIS K 5621 2種, 3種主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)5~10特性速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター