94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • オイラー モノタロウ

    オイラー

    モノタロウ(79件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 400mLタイプ

    フルプラ(28件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
    用途油の他に、水・薬品・接着剤など。容量(mL)400材質ポリエチレン高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー 横型ノズル モノタロウ

    オイラー 横型ノズル

    モノタロウ(23件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • フルプラオイラー ミシン型 フルプラ

    フルプラオイラー ミシン型

    フルプラ(33件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
    容量(mL)35トラスコ品番293-9142材質ポリエチレンブルー高さ(mm)98質量(g)7タイプミシン型ノズル長(mm)52先端穴径(mm)0.5底径(Φmm)37危険物の類別非危険物
  • オイラー ミニ モノタロウ

    オイラー ミニ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー スーパー型 フルプラ

    ジェットオイラー スーパー型

    フルプラ(50件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ

    ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル

    フルプラ(23件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
    材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー ベビー型 フルプラ

    ジェットオイラー ベビー型

    フルプラ(30件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー携帯用油さし フルプラ

    ジェットオイラー携帯用油さし

    フルプラ(11件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
    材質ポリエチレン、真鍮イエロー危険物の類別非危険物
  • フリーボンド容器 GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器

    GA(グリーンエース)(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
    用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラーピストル型 フルプラ

    ジェットオイラーピストル型

    フルプラ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエロー高さ(mm)218質量(g)117タイプピストルオイラーノズル長(mm)85底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ(5件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個(27mL)ほか
    当日出荷
    油蓋を横にスライドさせて油を入れます。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
    材質真鍮、硬質ガラス(ニッケルメッキ)危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー(角型) フルプラ

    ジェットオイラー(角型)

    フルプラ(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    185税込204
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • AZオイラー 金属ノズル横型 AZ(エーゼット)

    AZオイラー 金属ノズル横型

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
    メモリーなし危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日平 ピストルオイラー 日平機器

    日平 ピストルオイラー

    日平機器(28件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
    ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
  • フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器 750g

    GA(グリーンエース)(6件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラースター 縦型 フルプラ

    ジェットオイラースター 縦型

    フルプラ(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
    容量(mL)180底径(Φmm)58
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL
    779税込857
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    容量(mL)400仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色ノズル長(mm)120メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストルオイラー フルプラ

    ピストルオイラー

    フルプラ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
    用途機械油・潤滑油の注油に材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340)タイプピストルオイラーノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
  • オイラー TRUSCO

    オイラー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
    ねじ径1/4吐出量(mL)1.5危険物の類別非危険物
  • ボールオイラー 斜め型 300ml BOLL

    ボールオイラー 斜め型 300ml

    BOLL(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
    トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
  • 1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ

    1/4" オイラー(エアーツール用)

    エスコ(4件のレビュー)
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • ミニオイラー E-Value

    ミニオイラー

    E-Value(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
    用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。仕様キャップ付き材質アルミニウム、鉄シルバー容量(mL)5ノズル長(mm)50メモリーなし危険物の類別非危険物
  • 筒型オイラー ENGINEER(エンジニア)

    筒型オイラー

    ENGINEER(エンジニア)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトサイズ。ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
    材質ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE半透明容量(mL)20質量(g)8ノズル長(mm)100メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    400ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
  • プラスティックオイラー エスコ

    プラスティックオイラー

    エスコ(7件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    先端キャップを締めれば漏れがありません。
    材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー ベビー型 フルプラ

    ジェットオイラー ベビー型

    フルプラ
    139税込153
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
    質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    容量(mL)180仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H165×W160×D63容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)40ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイラー PRESSOL

    プラスチックオイラー

    PRESSOL(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フルプラオイラー ミシン型 フルプラ

    フルプラオイラー ミシン型

    フルプラ
    99税込109
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
    質量(g)7ボトル径(Φmm)37全高(cm)9.8危険物の類別非危険物
  • ボンド瓶 手付き 好川産業

    ボンド瓶 手付き

    好川産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ボンド用詰め替え容器。
    用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。容量(L)1乳白材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86キャップ赤12角危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷
    真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
    容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2”
  • ジェットオイラー角型 フルプラ

    ジェットオイラー角型

    フルプラ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番297-2824材質ポリエチレンブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
  • ジェットオイラースター横型 フルプラ

    ジェットオイラースター横型

    フルプラ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンブルー容量(mL)180高さ(mm)140質量(g)31タイプスター横ノズル長(mm)87底径(Φmm)58危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • G 1/8" オイルカップ エスコ

    G 1/8" オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
  • AZオイラー横型(先端金属) AZ(エーゼット)

    AZオイラー横型(先端金属)

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    先端が金属で、細かい部分にさしやすい。
    容量(mL)180メモリーなし危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

オイラー