絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(71)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
  • TRUSCO(219)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • 信越化学工業(110)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(77)
  • マークテック(67)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(55)
  • 出光NTG(54)
  • BOLL(54)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(49)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つめかえボトルポンプ エスコ

    つめかえボトルポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
    仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
  • エアーツールオイル 0.3L エスコ

    エアーツールオイル 0.3L

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1本
    当日出荷
    エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
    薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    10,900税込11,990
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用カプラー エスコ

    グリースポンプ用カプラー

    エスコ(2件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ

    [EA920SK-1,-12用] ガンホルダー

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ(5件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個(27mL)ほか
    当日出荷
    油蓋を横にスライドさせて油を入れます。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
    材質真鍮、硬質ガラス(ニッケルメッキ)危険物の類別非危険物
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    185税込204
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ

    400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    560税込616
    1本
    欠品中
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400危険物の類別非危険物
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • 強力脱脂洗浄剤 エスコ

    強力脱脂洗浄剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920TE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 500ml スプレーボトル(PET) エスコ

    500ml スプレーボトル(PET)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175容量(mL)500質量(g)62危険物の類別非危険物
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー)

    エスコ
    590税込649
    1本(400g)
    当日出荷
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1褐色使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • プラスティックオイラー エスコ

    プラスティックオイラー

    エスコ(7件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    先端キャップを締めれば漏れがありません。
    材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
  • 400ml アルミコート・スプレー エスコ

    400ml アルミコート・スプレー

    エスコ(4件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
    用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    400ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
  • 1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ

    1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    適合EA683MG-1用ノズルねじ径(inch)NPT1/8危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリス [オレンジ] エスコ

    カートリッジグリス [オレンジ]

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-3危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ

    1/4" オイラー(エアーツール用)

    エスコ(4件のレビュー)
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136容量(L)1ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • 80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ

    80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物特性極圧性商品タイプリチウムグリース
  • スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコ

    スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
    仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
  • フッ素グリース エスコ

    フッ素グリース

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
    材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ

    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • 1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース エスコ

    1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース

    エスコ
    895税込985
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • G 3/8"x100mm アクリルオイラー エスコ

    G 3/8"x100mm アクリルオイラー

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個(530mL)
    当日出荷
    エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
  • グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本 エスコ

    400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本

    エスコ
    18,700税込20,570
    1箱(20本)
    欠品中
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷
    真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
    容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2”
  • グリースガン用フレキシブルホース エスコ

    グリースガン用フレキシブルホース

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    DIN 1283に準拠。
    材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
  • 420ml コンジットクリーナー エスコ

    420ml コンジットクリーナー

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌々日出荷
    フロン系塩素系溶剤は使用していません。
    仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ

    500ml スプレーボトル(HDPE)

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス