絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 3.5(1)
- 6.5(2)
ノズル長(mm)
- 25(1)
- 57(1)
- 69(2)
- 108(1)
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5)
- 近畿製作所(31)
- TRUSCO(24)
- SK11(23)
- エスコ(22)
- SMC(17)
- AIR MASTER(17)
- 栗田製作所(16)
- BeHAUS(15)
- GREAT TOOL(9)
- ジョプラックス(9)
- ベッセル(8)
- ヤマダコーポレーション(6)
- GA-REW(ガリュー)(5)
- カクダイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WTB(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- KOGI(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3.5(1)
6.5(2)

シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)用途塗装面へのブロー作業に
シリーズ208 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個20日以内出荷OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル
CEJN(セイン)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル
CEJN(セイン)¥299税込¥3291個当日出荷狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。用途騒音対策にトラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210全長(mm)25質量(g)3ノズル外径(Φmm)20
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション