絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 2.3(5)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
ノズル長(mm)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 39(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(4)
  • 180(1)
  • 220(3)
  • 230(2)
  • 300(1)
  • 320(4)
  • 330(2)
  • 335(1)
  • 500(2)
  • 510(2)
  • 520(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(16)
  • G(PF)1/4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
ブランド
  • 栗田製作所
  • 近畿製作所(29)
  • TRUSCO(24)
  • SK11(23)
  • エスコ(19)
  • AIR MASTER(17)
  • BeHAUS(15)
  • GREAT TOOL(9)
  • ベッセル(8)
  • ジョプラックス(8)
  • CEJN(セイン)(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KOGI(4)
  • E-Value(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.6(1)
2(5)
2.3(5)
2.5(1)
3(2)
6.5(1)
9(1)
9.5(1)
12(1)
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプねじG1/8六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(5件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
    トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2寸法L(mm)21ねじG1/8ノズル口径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160
  • サイクロンノズル 栗田製作所

    サイクロンノズル

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
    トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)54.5ノズル口径(Φmm)2.5ノズル取付部G1/8
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8
  • エアダスター用増量ノズル 栗田製作所

    エアダスター用増量ノズル

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
    用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
  • ステンレスロングノズル 栗田製作所

    ステンレスロングノズル

    栗田製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
    最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
  • エアーガン 細ノズル 栗田製作所

    エアーガン 細ノズル

    栗田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
  • ロングノズル Φ5 栗田製作所

    ロングノズル Φ5

    栗田製作所
    ¥889税込¥978
    1本
    4日以内出荷
    ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。
    トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所

    スパウトガン用延長ノズルアダプタ

    栗田製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
    用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80ノズル長(mm)335取付口G1/8(ノズル)Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6
  • 内径用ロングノズル 栗田製作所

    内径用ロングノズル

    栗田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷
    ワーク内径の切子飛ばしに最適です。
    ノズル口径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル