絞り込み
ノズル長(mm)
- 96(1)
接続口径
- 1/4(1)
ブランド
- 東発
- モノタロウ(5)
- 近畿製作所(31)
- TRUSCO(24)
- SK11(23)
- エスコ(22)
- SMC(17)
- AIR MASTER(17)
- 栗田製作所(16)
- BeHAUS(16)
- GREAT TOOL(9)
- ジョプラックス(9)
- ベッセル(8)
- ヤマダコーポレーション(6)
- CEJN(セイン)(6)
- GA-REW(ガリュー)(5)
- カクダイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WTB(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- KOGI(4)
- ブランドをもっと見る
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

左右振幅波動ノズル・パタガン
東発¥11,980税込¥13,1781個当日出荷流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2169材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂全長(mm)96使用温度(℃)10~40空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4エアー取付口1/4プラグ
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション