絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(4)
- 2(12)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 15(2)
- 16(1)
ノズル長(mm)
- 15(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 27(1)
- 30(3)
- 35~75(1)
- 47(1)
- 75(2)
- 100(5)
- 100~150(1)
- 130(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 190~400(1)
- 200(7)
- 230~380(1)
- 300(6)
- 500(6)
- 1000(1)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続口径
- G(PF)1/8(24)
使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- TRUSCO
- 近畿製作所(29)
- SK11(23)
- エスコ(21)
- AIR MASTER(17)
- 栗田製作所(16)
- BeHAUS(15)
- GREAT TOOL(9)
- ベッセル(8)
- ジョプラックス(8)
- CEJN(セイン)(5)
- GA-REW(ガリュー)(5)
- カクダイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WTB(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- KOGI(4)
- E-Value(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(4)
2(12)
2.5(1)
3(1)
3.5(1)
15(2)
16(1)

エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
コニカルエアーノーズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
エアーダスター用プロテクターノズル
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
エアーダスターニードルノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タップの穴など極細部分のエアーブローに最適トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
エアーカーテンノズル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
エアダスター フレキシブルノズル
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
パルスブローノズル
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381本当日出荷トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
増量ノズル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル長(mm)47ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0ノズル取付部G1/8
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
エアダスター用増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
伸縮ノズル230~380mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
伸縮ノズル190~400mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスター増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上色シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
伸縮ノズル35~75mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
伸縮ノズル100~150mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42ノズル長(mm)100~150ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスターフラットノズル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。トラスコ品番284-3790材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)18ノズル長(mm)25ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)3ノズル形状特殊
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション