絞り込み
ブランド
- イハラサイエンス(26)
- ヤマト特殊鋼(24)
- ダイキン潤滑機設(20)
- 正和(18)
- ノーブランド(17)
- ニッタ(16)
- フジトク(15)
- Both-Well(ボスウェル)(14)
- 日本ジョイント(12)
- ヤマト産業(10)
- 日本発条(NHK)(9)
- RIKEN(理研機器)(8)
- エナパック(8)
- 大阪ジャッキ製作所(6)
- 東和高圧(6)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](5)
- 藤井高圧(5)
- BOHLENDER(3)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

特殊継手 T916形回転継手
ダイキン潤滑機設¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
プラグ
ヤマト産業¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
エルボ
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ネジ込み型ハーフ PT HC
東和高圧¥439~税込¥483~1個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
ネジ込み型ハーフ PT HC
東和高圧¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
差し込み熔接型ハーフ SW HC
東和高圧¥389~税込¥428~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
差し込み熔接型ハーフ SW HC
東和高圧¥899~税込¥989~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
差し込み熔接型ボス SW BOSS
東和高圧¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
差し込み熔接型ボス SW BOSS
東和高圧¥419~税込¥461~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
GLネジ規格変換用カップリング GL14メス - GL18メス
BOHLENDER¥11,480税込¥12,6281個7日以内出荷GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。仕様●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-62
GL14 T型カップリング
BOHLENDER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷GL14ソケットとGL14コネクターボディを3個連結させて流れ方向の拡大に便利なカップリングです。ボディはPTFE製、黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、ボディ両端にバイトン製Oリング付きです。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-63
GLネジ規格変換用カップリング - 1/8-27NPTオス
BOHLENDER¥8,998税込¥9,8981個63日以内出荷耐圧を求める実験にはお勧めできません。仕様●両端ネジ規格:GL14オス-1/8-27NPTオス●耐熱:+250℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):オールPTFE(キャップ、Oリングは無し)アズワン品番65-9641-32