絞り込み
ブランド
- イハラサイエンス(26)
- ヤマト特殊鋼(24)
- ダイキン潤滑機設(20)
- 正和(18)
- ノーブランド(17)
- ニッタ(16)
- フジトク(15)
- Both-Well(ボスウェル)(14)
- 日本ジョイント(12)
- ヤマト産業(10)
- 日本発条(NHK)(9)
- RIKEN(理研機器)(8)
- エナパック(8)
- 大阪ジャッキ製作所(6)
- 東和高圧(6)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](5)
- 藤井高圧(5)
- ダイキン工業(3)
- BOHLENDER(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

T21形チューブバンド
ダイキン潤滑機設¥509~税込¥560~1個5日以内出荷付属品M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付材質SPHC寸法t(mm)1寸法D(mm)14寸法B(mm)10寸法d(Φmm)6.5適合管外径(Φmm)4
プラスチック用チューブ継手 継手スリーブ
ダイキン潤滑機設¥469税込¥5161個5日以内出荷材質快削黄銅形状スリーブ最高使用圧力(MPa)14寸法A(mm)2.6寸法D(Φmm)3.3寸法B(Φmm)4.7適合管外径(Φmm)3.2
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)
ダイキン潤滑機設¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ユニオン寸法L(mm)38管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)36寸法D(Φmm)25寸法B(mm)41.6寸法C(mm)22寸法T(mm)18材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングP20接続ねじ種類Rc
鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ
ダイキン潤滑機設¥789税込¥8681個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ブッシング寸法L(mm)30管接続口径Rc1/4×R3/8寸法L1(mm)14最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22寸法B(mm)25.4寸法L2(mm)11接続ねじ種類Rc×R
鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット
ダイキン潤滑機設¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック
ダイキン潤滑機設¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質一般構造用鋼形状その他継手寸法H(mm)11管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)44寸法D(mm)24寸法E(mm)10寸法B(mm)28寸法C(mm)44取付ボルトM8×50(参考)寸法G(mm)13寸法F(Φmm)9接続ねじ種類Rc
ユニット用メクラブタセット
ダイキン工業¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8494形状その他継手名称ブロッキングブロックセット
ユニット用ブロックセット
ダイキン工業¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8495形状その他継手名称2連ブロックセット
ユニット用パイプセット
ダイキン工業¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から46日以内出荷付属品配管(ブレード入ゴムホース)×1、樹脂継手×2、ゴムバンド×2、配管要領書×1形状その他継手名称配管セット
喰込継手仮締工具
RIKEN(理研機器)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)質量(kg)1.8最高圧力(MPa)70最大出力(kN)56









![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)