絞り込み
ブランド
- イハラサイエンス(26)
- ヤマト特殊鋼(24)
- ダイキン潤滑機設(20)
- 正和(18)
- ノーブランド(17)
- ニッタ(16)
- フジトク(15)
- Both-Well(ボスウェル)(14)
- 日本ジョイント(12)
- ヤマト産業(10)
- 日本発条(NHK)(9)
- RIKEN(理研機器)(8)
- エナパック(8)
- 大阪ジャッキ製作所(6)
- 東和高圧(6)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](5)
- 藤井高圧(5)
- BOHLENDER(3)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

高圧継手 TB ストレート
ヤマト産業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷トラスコ品番434-5592材質真鍮長さ(mm)36形状ストレートタイプウィットねじ(同形)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(めねじ)接続サイズ22-14(右)
クーラント用ユニバーサルノズル
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から21日以内出荷最高圧力(MPa)7クラッキング圧力(MPa)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルノズル
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥4,398~税込¥4,838~1個21日以内出荷分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング
ダイキン潤滑機設¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷材質快削黄銅形状カップリング最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
特殊継手 T111形Y型ストレーナ
ダイキン潤滑機設¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷材質球状黒鉛鋳鉄形状ワイ管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)120(MAX)寸法D(mm)83寸法C(mm)57メッシュ10メッシュ寸法B(Φmm)42寸法A(Φmm)32材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングG30使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1接続ねじ種類Rc
WRM レジューシングインサート
イハラサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状レジューサスケジュールSch・80
WRC レジューサ
イハラサイエンス¥849~税込¥934~1個5日以内出荷から32日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状レジューサ
WFC カップリング
イハラサイエンス¥879~税込¥967~1個5日以内出荷から32日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状カップリング
継手キット
NACHI(不二越)¥4,356税込¥4,7921台翌々日出荷形状フランジ管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18適合ポンプPVS-0B-8接続ねじ種類G×Rc
パワージャッキ用スタット
大阪ジャッキ製作所¥829~税込¥912~1個9日以内出荷ポンプの吐出量や配管の長さなどを考慮してサイズを選定してください。 配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。











































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)