曜日別特売

インラインチェック弁

インラインチェック弁 - ダイキン工業インラインチェック弁 - ダイキン工業インラインチェック弁 - ダイキン工業インラインチェック弁 - ダイキン工業

ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

種類
インラインチェック弁
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
記号
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585719HDIN-F06-203/4クラッキング圧力記号:[20]クラッキング圧力表参照フランジ接続形
¥32,100
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
03589962HDIN-F24-103クラッキング圧力記号:[10]クラッキング圧力表参照フランジ接続形
¥403,000
¥199,800
¥219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03596140HDIN-F24-013クラッキング圧力記号:[01]クラッキング圧力表参照フランジ接続形
¥403,000
¥199,800
¥219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03596167HDIN-T03-0053/8クラッキング圧力記号:[005]クラッキング圧力表参照ねじ接続形
¥13,200
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする