絞り込み
ストローク(mm)
- 700
- 10(1,501)
- 15(705)
- 20(1,150)
- 25(1,757)
- 30(1,243)
- 35(527)
- 40(1,094)
- 50(1,949)
- 60(614)
- 75(1,963)
- 100(1,984)
- 125(1,510)
- 150(1,636)
- 175(1,184)
- 200(1,577)
- 250(1,024)
- 300(945)
- 350(697)
- 400(762)
- その他(2,279)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(214)
- 日本精器(6)
シリンダー径(Φmm)
- 20(7)
- 25(9)
- 32(6)
- 40(76)
- 50(53)
- 63(39)
- 80(37)
- 100(15)
作動方式
- その他(2)
- 複動(218)
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,501)
25(1,757)
30(1,243)
50(1,949)
75(1,963)
100(1,984)
125(1,510)
150(1,636)
200(1,577)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る

倍力シリンダ (MGZ63~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
倍力シリンダ (MGZ2~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途耐水性向上タイプ作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL50TFZ
SMC¥77,980税込¥85,7781個30日以内出荷仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB40
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-700
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-700
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50