絞り込み
ストローク(mm)
- 10(71)
- 15(42)
- 20(76)
- 25(94)
- 30(96)
- 35(32)
- 40(75)
- 50(165)
- 75(136)
- 100(129)
- 125(109)
- 150(107)
- 175(96)
- 200(97)
- 225(36)
- 250(55)
- 300(48)
- 325(34)
- 350(45)
- 400(41)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- CKD
- コガネイ(247)
- 日本精器(31)
- AirTAC(8)
- New-Era(ニューエラー)(1)
シリンダー径(Φmm)
- 4.5(6)
- 6(11)
- 8(25)
- 10(17)
- 12(31)
- 16(50)
- 20(62)
- 25(93)
- 32(77)
- 40(75)
- 50(80)
- 63(70)
- 80(48)
- 100(9)
作動方式
- 複動(208)
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(76)
25(94)
30(96)
50(165)
75(136)
100(129)
125(109)
150(107)
175(96)
200(97)
ストローク(mm)をもっと見る

エアシリンダSTSシリーズ
CKD¥27,360~税込¥30,096~1個当日出荷から17日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8
CKD¥28,813~税込¥31,694~1本4日以内出荷から31日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付寸法H(mm)27.3使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)15.6作動方式復動形寸法F(mm)11寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法G(mm)11寸法K(mm)16チューブ内径(Φmm)8保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058寸法RD(mm)13ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)