絞り込み
接続方式
- カプラー(1)
- ニップル(2)
- プラグ(3)
エアー取付口
- 1/8(2)
- 1/4(12)
- 3/8(1)
- その他(1)
ノズル長(mm)
- 22(2)
- 24(6)
- 28(3)
- 100(4)
- 200(4)
- 300(3)
- 500(3)
ノズル口径(Φmm)
- 2
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
ノズル取付口
- 1/8(15)
- 1/4(3)
使用圧力(MPa)
- 0.69(2)
- 0.7(4)
- 1(5)
- 1.0(2)
- 1.4(1)
0.69・0.7・1・1.0・1.4
空気使用量(L/min)
- 120(2)
- 145(3)
- 150(1)
- 160(2)
120・145・150・160
ブランド
- TRUSCO(7)
- 栗田製作所(5)
- エスコ(3)
- 近畿製作所(2)
- UNITED(1)
TRUSCO・栗田製作所・エスコ・近畿製作所・UNITED
「接続方式」から絞り込む
カプラー(1)
ニップル(2)
プラグ(3)

エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
エアーガン エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
ボタン式エアーダスターガン
近畿製作所(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスターガン
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
KURITA ツリーガン
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
ツリーガン 流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5色シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスター
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エアー流量調整付。用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160



























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)