絞り込み
ブランド
- ジョプラックス
- モノタロウ(3)
- 近畿製作所(11)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- SUN UP(2)
- 虹技(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- AIR MASTER(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- GREAT TOOL(1)
- TRUSCO(1)
- フジマック(1)
- マキタ(1)

アダプター
ジョプラックス¥409税込¥4501個当日出荷トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
フリープラグ
ジョプラックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。 さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。 可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!材質本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM質量(g)54最高使用圧力(MPa)0.9耐圧力(MPa)2適合流体エアー接続口R(PT)1/4
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。平面・並列ブロウに。(エアーカーテンやエアーナイフ等)ハケの様に平面に均一にブロウしたい場合に適しています。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
ジョプラスター用 ニップル
ジョプラックス¥229税込¥2521個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】ジェットノズル(FL-600E、FL-600R)用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。














![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)