絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
893件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証5年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証6年(標準)
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守5年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS本体 FW-Tシリーズ Eathernet通信 三菱電機

    UPS本体 FW-Tシリーズ Eathernet通信

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12シリーズFW-Tシリーズ通信方式Ethernet仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信 三菱電機

    UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12シリーズFW-Tシリーズ通信方式シリアル通信仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルベース 三菱電機

    チャンネルベース

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    シリーズFW-Tシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS交換バッテリ 三菱電機

    UPS交換バッテリ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    シリーズFW-TシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    89,980税込98,978
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1000J UPS】。交換用バッテリー (RBC6L)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)172質量(kg)21高さ(mm)225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)439シリーズSmart-UPS定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)-15~45コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間(月単位)24出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)3歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)0~40定格電力(VA)1000適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670取付面位置バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10
  • 【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT750J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
    付属品【SMT750J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT750J UPS】140質量(kg)【SMT750J UPS】13高さ(mm)【SMT750J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT750J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)500ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT750J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT750J UPS】0~40定格電力(VA)750適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)750/500バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5
  • 【セット販売】SRT2400XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT2400XLJ ラックレイルキット SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    369,800税込406,780
    1セット
    翌々日出荷
    【SRT2400XLJ】。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT96BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
    付属品【SRT2400XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT2400XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT2400XLJ】32.7、【SRTRK4】2.72【SRT2400XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT2400XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT2400XLJ:ラックマウント式 with included kit 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT2400XLJ】638、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経2160度出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SRT2400XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所コンセント出力NEMA 5-20R 8個、NEMA L5-30R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT2400XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT2400XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)2400適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)2400/西経2160度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
  • 【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    【SRT1000XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
    付属品【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー高さ(mm)【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)900出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)3%未満動作周囲温度(℃)【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1000適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1000/900出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
  • 【セット販売】SMT2200J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT2200J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    【SMT2200J UPS】。交換用バッテリー (RBC55J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT2200J UPS】ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT2200J UPS】197質量(kg)【SMT2200J UPS】56高さ(mm)【SMT2200J UPS】435種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT2200J UPS】544シリーズSmart-UPS定格電力(W)1980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~127、場合によっては75~119に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SMT2200J UPS】-15~45取付場所コンセント出力NEMA 5-15R 8個、NEMA 5-20R 2個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT2200J UPS】0~40定格電力(VA)2200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)2200/1980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24
  • 【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    182,448税込200,693
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1K2RJ1U】。交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能。【SSPCSSWLJ】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5取付下に高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間相対湿度0~95%バッテリー電圧(V)36保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60定格歪率(%)5%未満動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40入力電流(A)12 評価定格電力(VA)1200プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    125,244税込137,768
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500J UPS】172質量(kg)【SMT1500J UPS】26高さ(mm)【SMT1500J UPS】225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439シリーズSmart-UPS定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45取付場所コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    98,910税込108,801
    1セット
    翌々日出荷
    【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
    付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V SRT10KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V SRT10KXLJ

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,498,000税込2,747,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証期間:2年。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、2年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応可能です。
    付属品キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】24U幅(mm)600質量(kg)89.09取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1360.8(静荷重)高さ(mm)1198.5タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/914.9、最小/191奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V SRT8KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V SRT8KXLJ

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,898,000税込2,087,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。保証期間:2年。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、2年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,598,000税込1,757,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:2年。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 7年保証 SRT10KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 7年保証 SRT10KXLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    3,498,000税込3,847,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    4,698,000税込5,167,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 3年保証 SRT10KXLJ3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 3年保証 SRT10KXLJ3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,798,000税込3,077,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:3年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト3年保証 SRT10KXLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト3年保証 SRT10KXLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    3,598,000税込3,957,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:3年オンサイト保守サービス。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト5年保証 SRT10KXLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト5年保証 SRT10KXLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    4,198,000税込4,617,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:5年オンサイト保守サービス。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,598,000税込2,857,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:5年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,998,000税込2,197,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    4,298,000税込4,727,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V 3年保証 SRT8KXLJ3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V 3年保証 SRT8KXLJ3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,198,000税込2,417,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相201V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJ3W。3年延長保証付き。メーカー保証を3年間に延長。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト5年保証 SRT8KXLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト5年保証 SRT8KXLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    3,698,000税込4,067,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相205V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの現地保守モデル。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 5年保証 SRT5KXLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 5年保証 SRT5KXLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,698,000税込1,867,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ5W。5年延長保証付き。中期運用向けの安心モデル。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 3年保証 SRT5KXLJ3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 3年保証 SRT5KXLJ3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,398,000税込1,537,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ3W。3年延長保証付き。メーカー保証を3年間に延長。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト3年保証 SRT5KXLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト3年保証 SRT5KXLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,998,000税込2,197,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト7年保証 SRT5KXLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト7年保証 SRT5KXLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防バッテリー交換を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    779,800税込857,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    769,800税込846,780
    1個
    7日以内出荷
    3000VA / 2700W の高出力UPS:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対応。ラインインタラクティブ方式+正弦波出力:商用電源品質を安定化し、機器への負荷を低減。自動電圧調整(AVR)機能搭載:バッテリーを使用せず電圧補正し、バッテリー寿命を延長。ラックマウント型 2U:19インチラック対応(レールキット同梱)。多機能LCDディスプレイ:電源状態、負荷、バッテリー状態を視認可能。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。7年オンサイト保守付き:障害発生時に技術者が現地対応。【特長】。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ
    用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U7W。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT3000RMJ2UOS7 は、サーバーやネットワーク機器向けに設計された高信頼・高機能のラックマウント型無停電電源装置です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・電圧変動・瞬低などの電源トラブルから重要機器を保護します。本モデルは 7年間オンサイト保守サービス付きのため、長期運用を前提とした業務用途に最適です。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ
    用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2UOS7。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間オンサイト保守。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    459,800税込505,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、。長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】。750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応。ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計。日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1UOS7。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V  7年保証 SMT750RMJ1U7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。【主な特長】。・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適。・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制。・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計。・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1U7W。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証付き)。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)