カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](763)
- 河淳(257)
- 友屋(163)
- ハーフェレ(50)
- 永井興産(43)
- 不二貿易(42)
- flec(フレック)(32)
- POP1(31)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- サンクリエイト(21)
- フクダクラフト(18)
- アイリスオーヤマ(14)
- 光(14)
- メイワパーツ(14)
- ホームテイスト(13)
- DIY-ID(12)
- 日研工業(11)
- ナカバヤシ(9)
- ダルトン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 店舗什器
![Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752323-201006-02.jpg)
Sバー24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥729~税込¥802~1本当日出荷から15日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)
Bタッピング 50本入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番![木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784006-170331-04.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1![AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673425-220411-06.jpg)
AT-P Aタッピング
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥409~税込¥450~1パック(50本)当日出荷から4日以内出荷一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6色Aブラック適合ビット2番![こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762053-221201-02.jpg)
こぼれ止めエンド
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥149~税込¥164~1個当日出荷用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具色クローム線径(Φmm)6材質スチールねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット当日出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具色Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2![フィスアームプレート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769717-170323-04.jpg)
フィスアームプレート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷木棚インロー式固定金具材質スチール色ユニクロプレート厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)16×16×1.6t![パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768493-170331-04.jpg)
パイプソケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
マグネット折り畳みハンガー タワー
山崎実業¥2,400税込¥2,6401個当日出荷マグネットで玄関扉に簡単取り付け!使わない時には収納できる折り畳みハンガー。濡れたレインコートなどを乾かす際に便利です。傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけの簡単収納。冷蔵庫にくっつけて、エプロンやお弁当バッグの収納にも。ハンガー部には凹みがあるので、掛けたものがずり落ちにくい仕様です。ハンガー部は引き出してお使いいただけます。取付可能対象マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約340耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時 : 8×16.5×18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンガー部:1.7×11.5×0.6
棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)588(60)/1本![ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799425-170414-04.jpg)
ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM材質スチール・ユニクロ寸法H(mm)68寸法D(mm)25寸法W(mm)21安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応![フォールドブラケット 左右セット B-032/033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770627-230602-02.jpg)
フォールドブラケット 左右セット B-032/033
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット当日出荷から15日以内出荷Bタイプブラケットです。用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数2材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ![木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784444-170316-04.jpg)
木棚用傾斜ブラケット 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製![Sバーキャップ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752813-170331-04.jpg)
Sバーキャップ クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥139~税込¥153~1個当日出荷から15日以内出荷角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。用途角バー用 フック パネルが使用できます。材質ABS樹脂
強化型シングルハンガー
友屋¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷仕様組立式寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個)耐荷重(kg)60
ブロックディバイダー2
日研工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(10枚)当日出荷から7日以内出荷用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久材質スチールコーティングポリエチレンコーテイング![水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782448-170331-04.jpg)
水平ガラス木棚ブラケット R-110GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ![こぼれ止め180°貫通 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761877-170323-02.jpg)
こぼれ止め180°貫通
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具線径(Φmm)6材質スチール適合K-4SねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7




![Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752323-201006-02.jpg)


![パネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768633-170414-04.jpg)
![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)

![木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784006-170331-04.jpg)
![ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671919-220411-06.jpg)

![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)
![AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673425-220411-06.jpg)
![こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762053-221201-02.jpg)
![こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761913-170323-04.jpg)
![GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748927-210517-02.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)



![フィスアームプレート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769717-170323-04.jpg)
![パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768493-170331-04.jpg)
![ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799556-170414-04.jpg)







![ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799425-170414-04.jpg)
![EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747834-230427-02.jpg)

![シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120264-231002-02.jpg)

![フォールドブラケット 左右セット B-032/033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770627-230602-02.jpg)
![木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784444-170316-04.jpg)
![Sバーキャップ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752813-170331-04.jpg)


![水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782448-170331-04.jpg)
![こぼれ止め180°貫通 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761877-170323-02.jpg)

![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260819-02.jpg)




![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)