Gライト屋外用シンエイ[店舗什器・備品]当日出荷
クリップに挟むだけで手軽に使える屋外用LEDクリップライトです。
クリップ対応厚みは30ミリまでです。
PSE技術基準適合品・防塵防水保護等級IP65取得品です。
作業現場での使用や看板に取り付けて使用するなど様々なシーンで使用可能です。
トラスコ品番205-1117幅(mm)411質量(kg)0.6色ブラック高さ(mm)29奥行(mm)52消費電力(W)5コード長さ(m)3色温度(K)6500使用場所屋外アズワン品番64-4206-28照射角度(°)85
PGライトPROパックシートシンエイ[店舗什器・備品]3日以内出荷
屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDパネル。壁面設置、スタンド用です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工不要です。国内製造品だから安心の高品質です。
用途ポスターをセットして使用します。材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル厚さ(mm)25色ブラック照度(Lx)4500
PGライトAサインPRO パックシート入仕様シンエイ[店舗什器・備品]3日以内出荷
屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDA型看板。防水パックシート付なのでポスターの防水加工不要です。国内製造品だから安心の高品質です。
材質フレーム:脚部:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル・ヒンジステー:スチール色ブラック
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります
ハスの葉MAGIQ(東京堂)税込¥1,538¥1,398
メダルシールHEADS(ヘッズ)税込¥1,022¥929