カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 店舗什器・備品
        • イベント・ノベルティ・行楽用品(2)
        • 看板・POP・掲示用品(6)

店舗什器・備品 :「竿 3m」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり竿 オリジナルポール 3M 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M友屋(3件のレビュー)
449税込494
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(m)1.6~3伸縮式材質スチール、PP、ABS寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860質量(kg)0.7
かんたんポールスタンド(屋内用) 友屋かんたんポールスタンド(屋内用)友屋
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様屋内用適合のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿材質スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン質量(g)約350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約620×620×280
のぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4mササガワ
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。 最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他)長さ(mm)1300パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
のぼり竿 1800H用 ザップのぼり竿 1800H用ザップ
8,498税込9,348
1セット(20本)
欠品中
3m伸縮型の定番ののぼり竿です。
外管径(Φmm)22全長(mm)1800~3000横棒(mm)850内管(Φmm)19
4m 3段伸縮のぼり竿 友屋4m 3段伸縮のぼり竿友屋
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP径(Φmm)下部キャップ:29全長(m)1.5~4(伸縮式)横棒(mm)1050適合パイプ外径(Φmm)内:19パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
幟用 ステンレス竿(伸縮自在) EBM(江部松商事)幟用 ステンレス竿(伸縮自在)EBM(江部松商事)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質ステンレス外寸(mm)1500~3000
竹竿 単品 3本継 2.1m 5本組 あみのエーワン竹竿 単品 3本継 2.1m 5本組あみのエーワン
3,500税込3,850
1セット(5本)
9日以内出荷
川・池用 竹竿 3本継、約2.1m 釣り竹竿。ちょい釣りやお子様用に。イベントのザリガニ釣りにも使われています。雑魚釣り仕掛け2.1mが適合します。竿単品。
竿長(m)約2.1
竹竿 No.550 3本継(仕掛付) 5本組 あみのエーワン竹竿 No.550 3本継(仕掛付) 5本組あみのエーワン
4,500税込4,950
1セット(5本)
8日以内出荷
川・池用 竹竿 3本継、約2.1m 釣りの仕掛付。ちょい釣りやお子様用に。
竿長(m)約2.1

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器特集
おすすめ人気ランキング
店舗什器・備品