カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 店舗什器・備品
        • 店舗運営用品(17)

店舗什器・備品 :「ipad レジ」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6CBUSICOM(ビジコム)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣4種・コイン6種対応付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)スター精密 カスタマディスプレイ SCD222UシリーズBUSICOM(ビジコム)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-POクローバー電子(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様3紙幣6硬貨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動開閉式
手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6CBUSICOM(ビジコム)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。 フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種、コイン6種対応材質スチール質量(kg)約6耐荷重(kg)30環境対応RoHS対応外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×101RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式ワンタッチオープン
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C-B クローバー電子電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C-Bクローバー電子(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様3紙幣6硬貨インターフェース6ピンモジュラーブラック付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110RoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式
ミニレジ カール事務器ミニレジカール事務器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付トラスコ品番855-3199寸法(mm)W203.5×L159×H54.5質量(g)360収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
モジュラーキャッシュドロア (小型) 3B/6C BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (小型) 3B/6CBUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。 強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレーインターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ読取方式32bit CPUプロセッサ
ミニカスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム
23,980税込26,378
1個ほか
7日以内出荷
コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付き
インターフェースUSB (Virtual COM Port)セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート9600 or 19200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
手動式キャッシュドロア (小型) 3B/6C BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (小型) 3B/6CBUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6CBUSICOM(ビジコム)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。 強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣4種・コイン6種対応インターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ読取方式32bit CPUプロセッサ
A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステムA4サイズ小型キャッシュドロア(DKD)エフケイシステム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー)) 外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ 小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能) フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備 貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。 硬貨ロールも収納可能 盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面)インターフェースDKD (6ピンモジュラー)付属品鍵×2質量(kg)約1.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×298×95
モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6CBUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。 各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレーインターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約6耐荷重(kg)30環境対応RoHS対応外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×101RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ、 富士通/FPシリーズ
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6Cクローバー電子
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様3紙幣6硬貨インターフェース6ピンモジュラーアイボリー付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110RoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII>セイコーインスツル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII>セイコーインスツル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1個ほか
7日以内出荷
20桁×2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースRS232C質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
BCカスタマディスプレイ(USB・黒)電源付セット <ビジコム> BUSICOM(ビジコム)BCカスタマディスプレイ(USB・黒)電源付セット <ビジコム>BUSICOM(ビジコム)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ビジコム カスタマディスプレイ USB 黒 1年保証。

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器特集
おすすめ人気ランキング
店舗什器・備品