絞り込み
消費電力(W)
  • 600(1)
  • 760(1)
  • 850(1)
  • 870(1)
コード長さ(m)
  • 1.9(2)
  • 2(3)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • cado(5)
  • ノーブランド(3)
  • 象印マホービン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日立(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ツインバード(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • recolte(レコルト)(1)
  • NIPLUX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ

    超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!。フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】。・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに。・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに。・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに。・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに。※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】。付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】。温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心
    付属品くつ乾燥アタッチメント質量(kg)0.7定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)2時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため)タイマー10・30・60・90・120・180(分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190
  • ふとん乾燥機ツインノズル アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機ツインノズル

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
    付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)約166×196×320ホワイト質量(g)2400消費電力(W)760コード長さ(m)1.9安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)保証期間お買い上げ日より1年間タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
  • ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ Colors

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
    付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント仕様タイマー(分):1.53046E+17質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(高温風時)600安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
  • ダニ撃退ふとん乾燥袋 アイリスオーヤマ

    ダニ撃退ふとん乾燥袋

    アイリスオーヤマ
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1専用の別売ダニ撃退ふとん乾燥袋です。ふとんを袋で包み込み密閉空間を作り、ふとん全体に50℃以上の高温風を当てることでダニを撃退します。ダニ退治をした後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいや、ふんなどを吸い取ってください。ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。
    材質ポリエステル寸法(mm)約1100×700×350質量(g)191対応機種ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1耐熱温度(℃)70以上適合寸法(mm)ふとん:150×210 シングルふとんサイズ
  • ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
    付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850(最小0)安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
  • ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
    仕様タイマー(分):15/30/60/120/180質量(kg)4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大870(最小0)安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ電源コード(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
  • まくら乾燥袋 アイリスオーヤマ

    まくら乾燥袋

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    袋に入れてふとん乾燥機をセットするだけで、簡単に乾燥ができるまくら乾燥袋です。まくら以外にもぬいぐるみやクッションなど、お部屋の布製品にも使用が可能です。カラリエの全シリーズに対応しています。
    仕様【温度選択の目安】低温風、時間選択の目安:60分適合対応するふとん乾燥機:全カラリエシリーズ材質ポリエステル100%寸法(mm)約970×600質量(g)78耐熱温度(℃)70以上適合寸法(mm)680×480

生活家電』には他にこんなカテゴリがあります

布団乾燥機