絞り込み
消費電力(W)
- 600(1)
- 760(1)
- 780(1)
- 850(1)
- 870(1)
- 1360(1)
コード長さ(m)
- 1.9(3)
- 2(4)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- cado(5)
- NIPLUX(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- QUADS(クワッズ)(1)
- recolte(レコルト)(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- エスコ(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- ツインバード(1)
- ノーブランド(3)
- 日立(2)
- 象印マホービン(2)
特価

ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷花粉や梅雨シーズンで布団が干せない時期に大活躍!ホースを入れるだけでしっかりふとんを乾燥させるふとん乾燥機カラリエです。「あたため」「冬」「夏」「ダニモード」の4つの自動モードが搭載されており、1年中シーンに合わせて使用することができます。サイドフラップ付きノズルのロングホースと立体ノズルが搭載されているので効率的にふとん全体に温風を届けることができます。また、付属の「靴乾燥アタッチメント」を使えば濡れた靴も一気に乾燥します。雨で濡れた靴も翌日すっきり!。寝汗のニオイ対策やダニ対策に効果的です。高温風を当ててダニ対策でき、布団クリーナも一緒に使うとより効果的です。寒い日には布団をあたため、ふかふかで温かい布団に仕上げます付属品くつ乾燥アタッチメント質量(kg)商品:1.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)全長(m)2(ホース・ノズルを含む)定格消費電力(W)最大690(最小0)乾燥時間(分)60時間あたため:20分タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:160×125×360
ふとん乾燥機ツインノズル
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)約166×196×320色ホワイト質量(g)2400消費電力(W)760コード長さ(m)1.9安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)保証期間お買い上げ日より1年間タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
ダニ撃退ふとん乾燥袋
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1専用の別売ダニ撃退ふとん乾燥袋です。ふとんを袋で包み込み密閉空間を作り、ふとん全体に50℃以上の高温風を当てることでダニを撃退します。ダニ退治をした後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいや、ふんなどを吸い取ってください。ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。材質ポリエステル寸法(mm)約1100×700×350質量(g)191対応機種ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1耐熱温度(℃)70以上適合寸法(mm)ふとん:150×210 シングルふとんサイズ
超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!。フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】。・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに。・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに。・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに。・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに。※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】。付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】。温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心付属品くつ乾燥アタッチメント質量(kg)0.7定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)2時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため)タイマー10・30・60・90・120・180(分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190
ふとん乾燥機 カラリエ Colors
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント仕様タイマー(分):1.53046E+17質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(高温風時)600安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷小っちゃくても風量ハイパワー。最短4分でふんわりぽかぽか。最大1360WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!。ツインノズルだから2つの布団・くつを同時に暖め、乾燥できます。フラップ付き立体ノズル(特許技術)で安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】。・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに。・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに。・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに。・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに。※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】。付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】。温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心付属品くつ乾燥アタッチメントその他【あたため】4分(ターボ)質量(g)1400消費電力(W)~1360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×158×260安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)2タイマー10・30・45・60・90・120・180(分)乾燥時間30分(ターボ)
ふとん乾燥機 カラリエ Colors
アイリスオーヤマ¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷ふとん乾燥機があれば外に干さなくても大丈夫。いつでもふとんをふかふかに。ふとん全体を約20分であたため!。立体ノズルが隅々まで風を届けます。ベッドサイドからノズルを伸ばすだけで設置OK。シンプルなモード設定と分かりやすいボタン表示で操作も簡単。「ダニモード」「あたためモード」など便利な自動モード付き。手動で温度設定(高温、低温、送風の3段階)を調整することも出来ます。温度の上がり過ぎを防ぐ3種類の安全装置(温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ)を搭載。安心してお使いいただけます。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)780(高温風時)コード長さ(m)約1.9本体質量(g)3400安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×335タイマー15/30/60/120/180分
ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850(最小0)安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
まくら乾燥袋
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷袋に入れてふとん乾燥機をセットするだけで、簡単に乾燥ができるまくら乾燥袋です。まくら以外にもぬいぐるみやクッションなど、お部屋の布製品にも使用が可能です。カラリエの全シリーズに対応しています。仕様【温度選択の目安】低温風、時間選択の目安:60分適合対応するふとん乾燥機:全カラリエシリーズ材質ポリエステル100%寸法(mm)約970×600質量(g)78耐熱温度(℃)70以上適合寸法(mm)680×480
ふとん乾燥機 カラリエ
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます仕様タイマー(分):15/30/60/120/180質量(kg)4色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大870(最小0)安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ電源コード(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5