絞り込み
最大径(Φmm)
- 10以下(3)
- 20以下(1)
- 30以下(1)
- 40以下(1)
- 50以下(3)
- 70以下(1)
- 100以下(1)
- 150以下(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
バンド幅(mm)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 7(3)
ブランド
- オエティカ
- モノタロウ(2)
- RS PRO(62)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(31)
- エスコ(27)
- bitstrong(ビットストロング)(26)
- 正峰工業(13)
- ニックス(9)
- 志村発條製作所(6)
- HCL(4)
- CAILLAU(3)
- カクダイ(2)
- コクゴ(2)
- JCS(2)
- セフティー3(2)
- JUBILEE(2)
- レオナ(2)
- SAWAKYU(2)
- 岩崎製作所(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
10以下(3)
20以下(1)
30以下(1)
40以下(1)
50以下(3)
70以下(1)
100以下(1)
150以下(1)

PG167 ステップレスイヤークランプ
オエティカ¥109~税込¥120~1個当日出荷独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー
オエティカ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプ
オエティカ(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
PG154インサート付きイヤークランプ
オエティカ¥249税込¥2741個当日出荷極細径チューブに対応したホースバンドです。用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)厚さ(mm)0.5※リング部バンド幅(mm)5.5最大荷重(N)推奨加締め:1500RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 9.5 → 11.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,298税込¥1,4281袋(5個)欠品中ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:9.5 → 11.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.5mm●最大内径:11.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4528アズワン品番65-8049-15
ホースクリップ 20.3 → 23.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:20.3 → 23.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.3mm●最大内径:23.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4571アズワン品番65-8049-13
ホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:10.3 → 12.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.3mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4529アズワン品番65-7938-37
ホースクリップ 9.6 → 11.3mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)欠品中耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:9.6 → 11.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.6mm●最大内径:11.3mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4551アズワン品番65-8049-14
ホースクリップ 9.8 → 12.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)欠品中耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:9.8 → 12.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.8mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4553アズワン品番65-8040-46
ホースクリップ 7.8 → 9.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:7.8 → 9.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7.8mm●最大内径:9.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4548アズワン品番65-8039-60
ホースクリップ 7 → 8.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:7 → 8.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4526アズワン品番65-8040-21
ホースクリップ 12.3 → 14.3mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:12.3 → 14.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.3mm●最大内径:14.3mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4530アズワン品番65-8040-42
ホースクリップ 12 → 14.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:12 → 14.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12mm●最大内径:14.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4558アズワン品番65-8049-26
ホースクリップ 9 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:9 → 11mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:9mm●最大内径:11mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4539アズワン品番65-8040-22
ホースクリップ 8.8 → 10.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4550アズワン品番65-8040-35
ホースクリップ 7 → 8.7mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:7 → 8.7mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.7mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4547アズワン品番65-8040-37
ホースクリップ 5 → 7mm 6mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:5 → 7mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:5mm●最大内径:7mm●バンド幅:6mm●コード番号:189-4537アズワン品番65-7977-83
ホースクリップ 28.4 → 31.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:28.4 → 31.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:28.4mm●最大内径:31.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4573アズワン品番65-8049-25
ホースクリップ 19 → 22mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:19 → 22mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:19mm●最大内径:22mm●バンド幅:9mm●コード番号:189-4545アズワン品番65-7975-78
ホースクリップ 15 → 18mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:15 → 18mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:15mm●最大内径:18mm●バンド幅:8mm●コード番号:189-4543アズワン品番65-8040-54
ホースクリップ 13.7 → 16.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:13.7 → 16.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.7mm●最大内径:16.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4562アズワン品番65-8049-28
ホースクリップ 10.8 → 13.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:10.8 → 13.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.8mm●最大内径:13.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4554アズワン品番65-8040-48
ホースクリップ 11 → 13mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:11 → 13mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:11mm●最大内径:13mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4540アズワン品番65-8040-23
ホースクリップ 8 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:8 → 11mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:8mm●最大内径:11mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4538アズワン品番65-8040-04
ホースクリップ 14.8 → 18mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:14.8 → 18mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.8mm●最大内径:18mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4566アズワン品番65-8040-57
ホースクリップ 14.5 → 17mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:14.5 → 17mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.5mm●最大内径:17mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4563アズワン品番65-8040-20
ホースクリップ 12.8 → 15.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:12.8 → 15.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.8mm●最大内径:15.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4560アズワン品番65-8040-52
ホースクリップ 11.7 → 14.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:11.7 → 14.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:11.7mm●最大内径:14.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4557アズワン品番65-7938-35
ホースクリップ 10.1 → 11.8mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:10.1 → 11.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.1mm●最大内径:11.8mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4552アズワン品番65-8040-03
ホースクリップ 20.9 → 24.1mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効仕様●内径:20.9 → 24.1mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.9mm●最大内径:24.1mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4572アズワン品番65-8040-36
ホースクリップ 20 → 23mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:20 → 23mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:20mm●最大内径:23mm●バンド幅:9mm●コード番号:189-4546アズワン品番65-8049-11
ホースクリップ 11.3 → 13.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効仕様●内径:11.3 → 13.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:11.3mm●最大内径:13.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4555アズワン品番65-8040-49
ホースクリップ 15.6 → 17.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:15.6 → 17.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:15.6mm●最大内径:17.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4533アズワン品番65-8009-86
ホースクリップ 14.6 → 17.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:14.6 → 17.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.6mm●最大内径:17.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4565アズワン品番65-7983-72
ホースクリップ 15 → 17.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:15 → 17.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:15mm●最大内径:17.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4564アズワン品番65-8040-53
ホースクリップ 8.3 → 10mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:8.3 → 10mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.3mm●最大内径:10mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4549アズワン品番65-8040-34
ホースクリップ 13.2 → 15.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:13.2 → 15.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.2mm●最大内径:15.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4531アズワン品番65-8039-73
ホースクリップ 19.4 → 22.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:19.4 → 22.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:19.4mm●最大内径:22.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4570アズワン品番65-8039-74
ホースクリップ 17 → 20mm 8.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:17 → 20mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:17mm●最大内径:20mm●バンド幅:8.5mm●コード番号:189-4544アズワン品番65-8040-56