絞り込み
最大径(Φmm)
- 10以下(1)
- 20以下(4)
- 30以下(8)
- 40以下(7)
- 50以下(9)
- 60以下(8)
- 70以下(9)
- 80以下(8)
- 90以下(6)
- 100以下(10)
- 150以下(10)
- 200以下(8)
- 250以下(7)
- 300以下(4)
- 400以下(3)
- 500以下(1)
- 501以上(1)
材質
- ステンレス(11)
バンド幅(mm)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(5)
- 13(2)
- 14(2)
- 15.8(2)
- 19(2)
- 22(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- TRIDON(9)
- カクダイ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- アソー(4)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大径(Φmm)」から絞り込む
30以下(8)
40以下(7)
50以下(9)
60以下(8)
70以下(9)
80以下(8)
100以下(10)
150以下(10)
200以下(8)
250以下(7)

ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)当日出荷バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
自在ステンレスホースバンド用 スクリュー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)セット内容スクリューユニットA・B各1個バンド幅(mm)12.7
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)13材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7ボルト(mm)(6角)7mm
自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
自在ホースバンド フープバンド
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥559~税込¥615~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
フープバンド用締付金具
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)トラスコ品番764-4779質量(g)55締付トルク(N・m)2
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1箱(50個)当日出荷かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス