絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.35(4)
  • 0.5(2)
  • 1(6)
ブランド
  • イーグルクランプ(2)
  • スーパーツール(2)
  • 三木ネツレン(7)
クランプ範囲(mm)
  • 16
  • 0?30(1)
  • 12~40(2)
  • 15~45(1)
  • 18(1)
  • 20(15)
  • 22(2)
  • 25(17)
  • 28(9)
  • 30(12)
  • 35(12)
  • 38(3)
  • 40(21)
  • 45(9)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 100(1)
  • 124(1)
  • 174(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(4)
0.5(2)
1(6)
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)20寸法H2(mm)68
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    型式S型
横吊クランプ