絞り込み
厚さ(mm)
- 30(1)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(2)
- 400~450未満(1)
幅(mm)
- 32
- 15(1)
- 18(3)
- 20(2)
- 26(2)
- 28(6)
- 35(2)
- 38(6)
- 48(7)
- 50(5)
- 58(2)
- 75(7)
- 80(4)
- 90(2)
- 100(14)
- 105(1)
- 120(3)
- 125(8)
- 150(9)
- 200(3)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- オイレス工業(1)
- 大同メタル工業(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
30(1)

#500SP L形プレート
オイレス工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から45日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド L型プレート LA
大同メタル工業¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。