スプリングピンプランジャ平滑型
ナベヤ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1表面処理本体・ピン:黒染め熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャD型
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら