絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

インデックスプランジャーシンプルタイプ IP
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
インデックスレバープランジャー ILP
MIYOSHI(小西製作所)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
インデックスプランジャ(PIM)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN)
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
PHY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
PHX インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
PFX インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から18日以内出荷色ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
PDV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)6.5/20
WDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法L1(mm)26寸法e(mm)11寸法D1(mm)21.9寸法L2(mm)5.5ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)11.5最大荷重(N)26寸法L4(mm)23最小荷重(N)14寸法s1(mm)6寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)19荷重(N)14/26寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無○
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25