「外径(Φmm)」から絞り込む

ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
インデックスプランジャ用ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
PW スプリングプランジャー専用レンチ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ミーリングスペーサー 内径25.4mm
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から5日以内出荷テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。材質(本体)SUS431/焼き入れねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)ゆるみ止め0
ミーリングスペーサー 内径31.75mm
TRUSCO¥619税込¥6811枚当日出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
ウレタン スクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個3日以内出荷材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
M24用 スプリングプランジャー用レンチ
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。適合(プランジャー)M24用エスコ品番EA948DA-209材質スチール(S45C)
M20用 スプリングプランジャー用レンチ
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。適合(プランジャー)M20用エスコ品番EA948DA-208材質スチール(S45C)
M4 用 スプリングプランジャー用レンチ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。適合(プランジャー)M4用エスコ品番EA948DA-201材質スチール(S45C)
インデックスプランジャ固定用ブロック
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理