絞り込み
定格電圧(V)
- DC3
- AC200/220(2)
- AC100/110(1)
- AC400/440(1)
- AC100(10)
- AC100~240(1)
- AC200(56)
- AC220(1)
- AC400(8)
- AC440(1)
- DC1.4(1)
- DC24(2)
- DC48(4)
ブランド
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(2)
AC100(10)
AC200(56)
AC220(1)
AC400(8)
AC440(1)
DC1.4(1)
DC3
DC24(2)
DC48(4)
![小型振動モーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768616-251222-02.jpg)
小型振動モーター
GB[制御機器]¥539税込¥5931個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6




![小型振動モーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768616-251222-02.jpg)

![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)