絞り込み
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートプランジャー(スチールピン)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個3日以内出荷・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。材質スチールサイズ10d4.5L19質量(g)7タイプフェノール樹脂製S2.5寸法w(mm)1.6MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:9~16
ショートプランジャー ZSP-SUS
イマオコーポレーション¥649税込¥7141個5日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
M20 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-58ストローク(mm)6.5材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール寸法AM20
M16 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-57ストローク(mm)4.5材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)45~100材質(センターピン)スチール寸法AM16
M12 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-56ストローク(mm)3.5材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール寸法AM12
M10 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-55ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール寸法AM10
M8 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-54ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール寸法AM8
M5 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-52ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール寸法AM5
M16 軽荷重ショートプランジャー
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-47ストローク(mm)4.5材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)22~50材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM16
M12 軽荷重ショートプランジャー
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-46ストローク(mm)3.5材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)14~26材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM12
M10 軽荷重ショートプランジャー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-45ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM10
M5 軽荷重ショートプランジャー
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-42ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM5
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60