17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPLMIYOSHI(小西製作所)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCOショートプランジャー(スチールピン)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャーイマオコーポレーション
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP-SUSイマオコーポレーション
649税込714
1個
3日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
M20 重荷重ショートプランジャー エスコM20 重荷重ショートプランジャーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM20ストローク(mm)6.5エスコ品番EA948DA-58材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール
M16 重荷重ショートプランジャー エスコM16 重荷重ショートプランジャーエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM16ストローク(mm)4.5エスコ品番EA948DA-57材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)45~100材質(センターピン)スチール
M12 重荷重ショートプランジャー エスコM12 重荷重ショートプランジャーエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-56材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール
M10 重荷重ショートプランジャー エスコM10 重荷重ショートプランジャーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-55材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール
M8 重荷重ショートプランジャー エスコM8 重荷重ショートプランジャーエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-54材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール
M5 重荷重ショートプランジャー エスコM5 重荷重ショートプランジャーエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-52材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール
M16 軽荷重ショートプランジャー エスコM16 軽荷重ショートプランジャーエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM16ストローク(mm)4.5エスコ品番EA948DA-47材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)22~50材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
M12 軽荷重ショートプランジャー エスコM12 軽荷重ショートプランジャーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-46材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)14~26材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
M10 軽荷重ショートプランジャー エスコM10 軽荷重ショートプランジャーエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-45材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
M5 軽荷重ショートプランジャー エスコM5 軽荷重ショートプランジャーエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-42材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
949税込1,044
1個
5日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLSPL ショートプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー イマオコーポレーションショートプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
ショートプランジャー