絞り込み
使用荷重(t)
- 3(2)
ブランド
- スーパーツール(2)
クランプ範囲(mm)
- 35
- 13(2)
- 20(1)
- 22(2)
- 24(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
3(2)

形鋼クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
形鋼クランプ
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)構造物専用ヨコ吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)です。_x000D_。形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性が良いです。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けた時、手で支え持つ手間が不要。また、無負荷状態でもクランプが外れません。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため、小型・軽量で使いやすく安全です。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持します。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。仕様カム・パッド:平目仕様材質特殊合金鋼質量(kg)8.5寸法L(mm)192寸法L1(mm)L1 MIN:184クランプ範囲(mm)12~35H(最大)(mm)263寸法D(mm)80寸法D1(mm)36容量(t)3寸法L2(mm)108寸法T(mm)77仕上クロムめっき寸法T1(mm)48寸法T2(mm)22寸法H1(mm)179