絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(2)
クランプ範囲(mm)
  • 80
  • 3.5(1)
  • 35(1)
  • 100(1)
  • 135(2)
  • 140(1)
  • 155(1)
  • 180(2)
使用荷重(t)
  • 0.1(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型枠・パネル吊クランプ スーパーツール型枠・パネル吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)スーパーツール
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
パネル吊クランプ