絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(6)
  • 75(14)
  • 76(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(7)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(5)
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(16)
取付座(mm)
  • 70×58(2)
  • 70×60(4)
  • 100×100(2)
  • 100×106(3)
  • 102×102(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2(1)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 64(1)
  • 68.6(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 196(1)
  • 250(1)
  • 600(3)
取付高(mm)
  • 95
  • 65(188)
  • 70(87)
  • 85(143)
  • 90(88)
  • 92(147)
  • 93(239)
  • 100(131)
  • 101(83)
  • 122(210)
  • 130(83)
  • 132(222)
  • 140(113)
  • 144(350)
  • 165(103)
  • 168(203)
  • 177(347)
  • 190(302)
  • 198(418)
  • 199(77)
  • 250(374)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 21(7)
  • 23(2)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 45(6)
  • 58(1)
21・23・25・27・45・58
金具仕上
  • ステンレス(3)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(5)
  • 亜鉛メッキ(8)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(8)
  • ユーエイキャスター(7)
  • 内村製作所(3)
  • SAMSONG(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・内村製作所・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-P プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
  • 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
    車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ハードゴム

    ユーエイキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ストッパーなし
  • 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタン

    ユーエイキャスター
    669税込736特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパーなし
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
  • 560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在

    SAMSONG
    259税込285
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
  • 自在キャスター ウレタンストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタンストッパー付

    ユーエイキャスター
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (自在車)

    ハンマーキャスター
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
    材質(車輪)フェノール車仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式軽荷重用キャスター 固定 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 固定

    SAMSONG
    189税込208
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
  • 600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所

    600G-N 固定型 ナイロン車輪

    内村製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所

    100G-N トラック型 ナイロン車輪

    内村製作所
    2,098税込2,308特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン ストッパー付

    ユーエイキャスター
    619税込681
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • 自在キャスター ウレタンストッパーツキ ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタンストッパーツキ

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車長さ(mm)14車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 低床式重荷重用キャスター (固定車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (固定車)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)フェノール車仕様プレート式、低床式形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター MFD型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)特性静音車輪タイプ双輪
  • AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付 ユーエイキャスター

    AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
    材質(車輪)強化ナイロン(B入)形状自在車型式AF型車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 560SR ハンマーキャスター

    キャスター 560SR

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
  • キャスター 内村製作所

    キャスター

    内村製作所
    509税込560特価
    1個
    当日出荷
プレート式キャスター