絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(27)
材質(車輪)
  • ウレタン(14)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(7)
  • 樹脂(3)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(16)
取付座(mm)
  • 46×35(1)
  • 58×40(4)
  • 59×47(10)
  • 70×42(6)
許容荷重(daN)
  • 38
  • 30(152)
  • 40(184)
  • 50(232)
  • 60(286)
  • 70(183)
  • 80(177)
  • 98(118)
  • 100(208)
  • 120(349)
  • 147(116)
  • 150(274)
  • 160(311)
  • 180(187)
  • 196(130)
  • 200(214)
  • 245(149)
  • 250(210)
  • 294(147)
  • 300(277)
  • 400(157)
取付高(mm)
  • 65(24)
  • 68(2)
65・68
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(20)
単輪
車輪幅(mm)
  • 21(27)
21
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • ステンレス(5)
  • 三価クロム(6)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(17)
  • ハンマーキャスター(6)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・TRUSCO・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(35件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(45件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター(自在車)

    ユーエイキャスター
    619税込681
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
    用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-ER型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    569税込626
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタン

    ユーエイキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパーなし
  • スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    489税込538
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
    材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    209税込230
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
  • TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
  • 50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-19材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)110車輪幅(mm)21寸法A(mm)59寸法E(mm)16寸法B(mm)47寸法X(mm)46寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)35ストッパーなし寸法R(mm)42全高H(mm)65車輪径D(Φmm)50
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スケルトンキャスター(固定車) ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター(固定車)

    ユーエイキャスター
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
    材質(車輪)ポリカーボネート車仕様プレート式、固定車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    材質(車輪)ウレタン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター