絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60
- 25(45)
- 32(53)
- 38(65)
- 40(73)
- 50(415)
- 65(317)
- 75(666)
- 100(845)
- 125(370)
- 127(29)
- 130(304)
- 150(647)
- 152(28)
- 160(37)
- 180(27)
- 200(337)
- 203(28)
- 250(88)
- 300(40)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(7)
- エラストマー(4)
- ナイロン(14)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(7)
- なし(16)
取付座(mm)
- 38×38(1)
- 47×47(3)
- 54×54(5)
- 60×50(1)
- 60×60(2)
- 73×73(1)
- 92×92(1)
- 100×32(1)
- 100×85(1)
- 112×64(1)
- その他(1)
許容荷重(daN)
- 35.2(2)
- 35.3(2)
- 44(1)
- 47.072(2)
- 47.1(2)
- 51(1)
- 58.8(1)
- 59(1)
- 78.4(9)
- 80(4)
- 98(2)
- 130(2)
- 147(1)
- 147.1(1)
- 196(1)
- 245(2)
- 400(1)
- 441.299(3)
- 490.333(3)
取付高(mm)
- 69(4)
- 70(2)
- 71(1)
- 71.5(1)
- 73(1)
- 76(10)
- 76.5(1)
- 78.5(2)
- 79.5(1)
- 81(2)
- 81.5(3)
- 82(1)
- 83(1)
- 89.5(1)
- 94(1)
- 97(1)
69・70・71・71.5・73・76・76.5・78.5・79.5・81・81.5・82・83・89.5・94・97
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(10)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 13(1)
- 14(1)
- 20(2)
- 23(2)
- 25(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 44(2)
- 46(13)
- 49(2)
- 64(1)
13・14・20・23・25・35・40・44・46・49・64
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
- エスコ(13)
- ヨドノ(6)
- SAMSONG(6)
- 東海キャスター(4)
- ユーエイキャスター(3)
- 東信製作所(2)
- 東海(2)
- 倉敷化工(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ハイロジック(1)
- 岡本工機(1)
エスコ・ヨドノ・SAMSONG・東海キャスター・ユーエイキャスター・東信製作所・東海・倉敷化工・LAMP(スガツネ工業)・MK(丸喜金属本社)・ハイロジック・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
キャリマウント
倉敷化工(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター「Olym」
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥959税込¥1,0551個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942色黒材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
プレート式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG¥549税込¥6041個当日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8818質量(kg)0.2車輪幅(mm)14取付高H(mm)70取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
デザイン双輪キャスター「Eva」
SAMSONG¥459~税込¥505~1個当日出荷表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥939税込¥1,0331個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー色黒車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
枠付き 平型
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き コ型
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠つき V型
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き 平型
ヨドノ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から4日以内出荷密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型
ヨドノ¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
デザイン双輪キャスター「Laia」
SAMSONG¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-8材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)165材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-3材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)162材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
60mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)69軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60平径P(mm)17
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-160材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)154材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール・自在)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-60材質本体、車輪:ナイロン質量(g)152材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-160材質本体、車輪:ナイロン質量(g)154材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)
双輪キャスター G型
岡本工機¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金ガイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪