絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(9)
  • 50(28)
  • 60(16)
  • 75(11)
  • 100(17)
  • 130(4)
  • 150(2)
  • 200(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(31)
  • ナイロン(18)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(25)
取付座(mm)
  • 38×38(2)
  • 54×54(1)
  • 60×50(11)
  • 66×66(5)
  • 90×90(5)
  • 130×130(1)
  • その他(4)
許容荷重(daN)
  • 19.6(1)
  • 39.2(9)
  • 58.8(26)
  • 78.4(13)
  • 98(18)
  • 117.6(2)
  • 147(4)
  • 166.71(2)
  • 196(1)
  • 784(2)
  • 980(2)
  • 1372.9(1)
取付高(mm)
  • 49(3)
  • 51.5(4)
  • 54(2)
  • 65(5)
  • 66(17)
  • 76(12)
  • 79.5(4)
  • 93(9)
  • 117.5(4)
  • 119(3)
  • 122(4)
  • 126.5~133.5(2)
  • 150(1)
  • 153.5(4)
  • 200(1)
  • 253(1)
49・51.5・54・65・66・76・79.5・93・117.5・119・122・126.5~133.5・150・153.5・200・253
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(147)
双輪
車輪幅(mm)
  • 33(2)
  • 40(5)
  • 42(1)
  • 43.5(16)
  • 44(7)
  • 46(8)
  • 47(4)
  • 48(1)
  • 49(6)
  • 50(4)
  • 64(7)
  • 66(4)
  • 145(1)
33・40・42・43.5・44・46・47・48・49・50・64・66・145
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(14)
  • ハンマーキャスター(701)
  • エスコ(637)
  • ユーエイキャスター(607)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(341)
  • ヨドノ(253)
  • ナンシン(197)
  • TRUSCO(154)
  • RS PRO(92)
  • LAMP(スガツネ工業)(80)
  • 東正車輛(73)
  • イノアック(69)
  • SAMSONG(65)
  • サカエ(59)
  • テンテキャスター(52)
  • ハーフェレ(47)
  • ワコーパレット(46)
  • 栃木屋(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-63車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    689税込758
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ

    東海キャスター
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-40車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様取付ピッチX×Y(mm):71×71形状固定車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)119取付座(mm)90×90車輪幅W(mm)64許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-92車輪径D(Φmm)100取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-95車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式 角座

    東海キャスター
    619税込681
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式

    東海キャスター
    619税込681
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター A型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式

    東海キャスター
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重量用キャスター 東海キャスター

    重量用キャスター

    東海キャスター
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
    許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式

    東海キャスター
    579税込637
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 プレート式

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):77.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-34車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ

    東海キャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 プレート式 CT100シリーズ 東海キャスター

    振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 プレート式 CT100シリーズ

    東海キャスター
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-72車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-93車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 固定 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 固定 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-96車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):63●取付ピッチX(mm):51●取付穴径P(mm):6.2●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-84車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-68車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 固定 プレート式 TE50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 固定 プレート式 TE50シリーズ

    東海キャスター
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-39車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ

    東海キャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):65●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)アズワン品番65-9140-38車輪タイプ双輪
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-38車輪タイプ双輪
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-20車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 プレート式 TY50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 プレート式 TY50シリーズ

    東海キャスター
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-16車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 A60シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 A60シリーズ

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):79.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8879-98車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 プレート式

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-16車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8730-01車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-97車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 固定 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 固定 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-14車輪タイプ双輪
プレート式キャスター