絞り込み
電球の種類
蛍光灯(1)
口金
- R17d
- G5(3)
- G13(12)
定格電力(W)
- 100以上(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)

飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781箱(10本)3日以内出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
蛍光灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05980191-261019-02.jpg)