絞り込み

ハイスピード解凍プレート
インターベース(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌日出荷置くだけで自然解凍!約8倍の時間短縮が可能な解凍プレートです。電子レンジの使用頻度を低減し節電効果も!。フック穴付きで吊り下げも可能です。用途食品等の解凍材質アルミニウム、アルキド樹脂厚さ(mm)2色ブラック
びっくり解凍エコちゃん
藤田金属¥4,998税込¥5,4981個当日出荷冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要材質アルミニウム、エージータフ加工板厚(mm)4外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
アルミ 冷凍トレー(硬質アルミ)
アカオアルミ¥6,898税込¥7,5881個11日以内出荷素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。 解凍トレーとしても威力を発揮します。材質アルミ質量(kg)1.09板厚(mm)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20底内寸法(mm)580×380TKG品番9-0733-0201TKG品番(2017)6-0650-0801
DO-ENGNパン用冷凍トレー1/1用(5枚入)
TKG¥14,980税込¥16,4781枚(5枚)翌日出荷お肉や果物など冷凍する際に使用すれば、くっつかず剥がすことができます。用途急速冷凍機や洗浄機にも対応しているので、繰り返し洗浄して使いまわすことも可能です。TGK品番1-0004-0401材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×330×25耐熱温度(℃)-40~120
解凍プレート機能搭載 最強の4in1まな板
デジタルランド¥1,498税込¥1,6481枚欠品中解凍プレート機能、シャープナー、すりおろし機能、まな板と1枚のまな板に4つの機能を搭載した最強まな板です。本商品の上に冷凍された食材を置いておくだけ。温めすぎることなく、味を落とすことなく、美味しい状態のまま急速解凍が可能です。ちょっと包丁を研ぎたい時、シャープナーでササっと切れ味回復。まな板として使用する場合は裏面を使用するため解凍プレートに傷をつけることなくご使用いただけます。食品衛生法適合品です。材質アルミニウム合金、セラミック、PP、TPR色ブラック質量(g)約515機能解凍プレート、シャープナー、すりおろし、まな板寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)210×310×10
フード&受け皿付解凍プレート 解凍番 グリーン
ヒロショウ¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷フード&受け皿付解凍プレート 解凍番 グリーンは、フード付きで衛生にも気を使った解凍番です。アルミ合金のプレートで冷凍食品の鮮度を落とさず食材のドリップも少なく自然にスピード解凍します。解凍効果は半永久的です。ステーキ肉(約200g)で自然解凍約2時間が本製品だと約40分に短縮できます。用途食材の解凍に。質量(g)697寸法(cm)約31×19.4×9
タイジ クールプレート
タイジ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301