絞り込み
電球の種類
設置場所
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満
電源タイプ
充電式
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・岩崎電気・日機・TRUSCO・篠原電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・エスコ・タイカツ・HASEGAWA・嵯峨電機工業・東芝ライテック・フジマック・三笠産業[工具]・LED LENSER・富士倉・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・キタムラ産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
ACアダプター ハタヤリミテッドACアダプターハタヤリミテッド
4,298税込4,728
1個
当日出荷
LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業固定ホルダー Φ30嵯峨電機工業(23件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
LED電球色シート ハタヤリミテッドLED電球色シートハタヤリミテッド(6件のレビュー)
329税込362
1セット(2枚)
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
LEDリーフライト用クリップ 日動工業LEDリーフライト用クリップ日動工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定にGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー ハタヤリミテッドマグネットホルダーハタヤリミテッド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入質量(kg)0.22
ランプホルダ用接続具(台座) 岩崎電気ランプホルダ用接続具(台座)岩崎電気(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キット ハタヤリミテッドベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キットハタヤリミテッド
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
LEDテープライトシリーズベーシックタイプと直流電源タイプ専用補修キットです。
セット内容接続ピン×2・接続コネクター・専用接着剤使用方法1.補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。2.それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。3.専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。硬化時間(時間)4以上
挟み込み式取付金具 日機挟み込み式取付金具日機(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス)岩崎電気
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
S形アイ ランプホルダ 岩崎電気S形アイ ランプホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッドLWK-10用ACアダプタハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合本体LWK-10
エーコー エイコー 万能クリップMタイプ フジマックエーコー エイコー 万能クリップMタイプフジマック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質質量(g)110
赤外線電球ホルダ 岩崎電気赤外線電球ホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W
LEDテープライトマグネットホルダー ハタヤリミテッドLEDテープライトマグネットホルダーハタヤリミテッド
4,298税込4,728
1セット(4個)
当日出荷
金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉LED10W・20W投光器用マグネット富士倉(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
ガード 岩崎電気ガード岩崎電気
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
強力鍛造バイス 日動工業強力鍛造バイス日動工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷
投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。最大口開き(mm)70トラスコ品番368-6906
GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コードGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
・グッドグッズ製ロープライト、ルミナスリンク専用電源コード。・テープライト最長50mまで連結対応が可能です
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容電源コード本体対応製品TP-S5M(片面発光5mテープライト),TP-W10M(両面発光10mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-W20M(両面発光20mテープライト)TP-S25M(片面発光25mテープライト)材質PVCサイズ7mm 15mm 長さ1.5m長さ(m)50(連結時)出力DC95V 6.5A(最大8Aまで)本体質量(kg)約0.2入力電圧(V)AC 100 50/60Hz最大消費電力(W)600RoHS指令(10物質対応)対応
2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500WまでGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
LEDエコナイター オプション 日動工業LEDエコナイター オプション日動工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド投光器バルーン補修用パッチ リペアシートノーブランド
2,798税込3,078
1袋(1枚)ほか
翌々日出荷
用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
LEDチューブライト 日動工業LEDチューブライト日動工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3エコロジー商品省エネ
LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ ハタヤリミテッドLEDケイライト用 マグネット付アームセットのみハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マグネットで壁面にも取り付け可能!
トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
マグネットセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッドマグネットセット (LWKシリーズ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
適合機種LWKシリーズ付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式
標準バイス 日動工業標準バイス日動工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
ランプホルダ用接続具(継手) 岩崎電気ランプホルダ用接続具(継手)岩崎電気(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合3灯用クラスターボックス、JH形ジョインター、それぞれΦ21(PF1/2)質量(g)55
ランプホルダ用アーム 岩崎電気ランプホルダ用アーム岩崎電気(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
LED作業灯バイス ハタヤリミテッドLED作業灯バイスハタヤリミテッド
1,698税込1,868
1台
当日出荷
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様構造W角ねじ付 75mmバイス適合機種LED作業灯(RGL型)質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
電柱&パイプ用取付金具 日動工業電柱&パイプ用取付金具日動工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103RoHS指令(10物質対応)対応
グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V GOODGOODS(グッド・グッズ)グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2VGOODGOODS(グッド・グッズ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10
盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機盤用LED照明(軽量・小型タイプ)篠原電機
4,798税込5,278
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)5明るさ(Lm)500付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100照射角110°エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト専用ベース アイリスオーヤマLEDクランプライト専用ベースアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。トラスコ品番859-5243材質アルミダイカスト質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
電球用カバー( 60W以下) エスコ電球用カバー( 60W以下)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×145質量(g)50タイプ2つ割れ使用電球60Wまで
投光器用角度調整部品 タイカツ投光器用角度調整部品タイカツ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合TTF-200W/205W/205E/210E/300W/305W/305E/310E/500W/505W/505E/510E
K形アイランプホルダ 岩崎電気K形アイランプホルダ岩崎電気
5,798税込6,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
投光器部品・オプション