絞り込み
電球の種類
防水性能
防噴流・防浸・防雨
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・80~90未満・200~300未満
電源タイプ
充電式・電源コード式
ブランド
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・MTO・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・マキテック・ライトテック・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・三笠産業[工具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
376件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 電柱&パイプ用取付金具 日動工業

    電柱&パイプ用取付金具

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 RTLEシリーズ用バイス TRUSCO

    LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
    用途角パイプや机上への投光器設置に。トラスコ品番855-1540適合機種RTLE-205、RTLE-505材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)75部品名称バイス最大口開き(mm)952018年トラスコ掲載ページ7 0855
  • LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉

    LED10W~50W投光器用クランプ

    富士倉(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
  • 電球用カバー( 60W以下) エスコ

    電球用カバー( 60W以下)

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
    エスコ品番EA758XZ-22材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×145質量(g)50タイプ2つ割れ使用電球60Wまで
  • LWK-10用バッテリー ハタヤリミテッド

    LWK-10用バッテリー

    ハタヤリミテッド
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • 投光器用角度調整部品 タイカツ

    投光器用角度調整部品

    タイカツ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合TTF-200W/205W/205E/210E/300W/305W/305E/310E/500W/505W/505E/510E
  • LEDエコナイター オプション 日動工業

    LEDエコナイター オプション

    日動工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 投光器交換用バイス ハタヤリミテッド

    投光器交換用バイス

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
    用途投光器バイスの交換用。
  • フラットライト用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト用眩防フィルム

    日動工業
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
    適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
  • 赤外線電球 岩崎電気

    赤外線電球

    岩崎電気
    4,198税込4,618
    1本
    欠品中
    高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
    用途工業・家畜飼育トラスコ品番805-2883材質タングステン、硬質ガラス全長(mm)185定格電圧(V)220口金E26外径(Φmm)127定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)250使用場所屋内・屋外(IK形ホルダとの組合せ)標準消費電力料金(円/h)5.5
  • グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V GOODGOODS(グッド・グッズ)

    グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
    用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10
  • K形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    K形アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    適合(ガード)GK4質量(g)530口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • ランプホルダ用接続具(継手) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(継手)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合3灯用クラスターボックス、JH形ジョインター、それぞれΦ21(PF1/2)質量(g)55
  • LWK-15専用 ACアダプター ハタヤリミテッド

    LWK-15専用 ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LWK-15専用のACアダプターです。
    トラスコ品番754-7684適合機種ケイ・ライトプラス用質量(g)140芯数2
  • LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ

    ハタヤリミテッド
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    マグネットで壁面にも取り付け可能!
    トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    材質鋼板質量(g)240適合器具IK形 赤外線電球ホルダ IK0
  • エーコー FMC ランプクリップ BP フジマック

    エーコー FMC ランプクリップ BP

    フジマック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-4016
  • 投光器用ガード タイカツ

    投光器用ガード

    タイカツ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    投光器用ガード
  • 投光器用バイス タイカツ

    投光器用バイス

    タイカツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    1,998税込2,198
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。
    適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
  • スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)エコロジー商品長寿命
  • フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト50W/70W用眩防フィルム

    日動工業
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
    適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
  • 専用防塵カバー ハタヤリミテッド

    専用防塵カバー

    ハタヤリミテッド
    308税込339
    1枚
    当日出荷
    LEDテープライトシリーズの汚れ防止に。
    長さ(m)5
  • LUL-36LI-CH用充電アダプター 日動工業

    LUL-36LI-CH用充電アダプター

    日動工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合機種LUL-36LI-CH、LUL-36LI-CH-PKRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    マグネットホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー
    付属品割りピン×2適合機種(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J材質ステンレス・フェライト磁石寸法(mm)55×43×72
  • 電柱用バンド 日動工業

    電柱用バンド

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合径(Φmm)Φ195~350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電投光器用 共通充電器 ライトテック

    充電投光器用 共通充電器

    ライトテック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
    用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
  • 充電式ライトYC-06H専用ケース 収納ケース 腰袋 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ライトYC-06H専用ケース 収納ケース 腰袋

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    ・ベルトループ付きだから、腰袋のようにご使用頂けます。 ・正面は透明のPVC素材だから、収納ポーチに装着した一時的に点灯して使用が可能 ・持ち運びだけでなく、保管にも便利です
    用途0材質ナイロン質量(g)約54対応機種充電式投光器:YC-06HRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDチップ 50W

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    0
    用途0セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)5500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上エコロジー商品省エネ
  • LED伸縮ホルダー trad

    LED伸縮ホルダー

    trad
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
    電球の種類LED
  • 鉄骨クランプ 日動工業

    鉄骨クランプ

    日動工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 軽便LEDランプ用マグネットセット ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ用マグネットセット

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト専用ベース アイリスオーヤマ

    LEDクランプライト専用ベース

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。トラスコ品番859-5243材質アルミダイカスト質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
  • 投光器用フード TRUSCO

    投光器用フード

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 投光器用アルミコネクター TRUSCO

    投光器用アルミコネクター

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番751-8536適合機種RT、NTG全機種共通質量(g)118品名アルミコネクター
  • 簡易防水型LEDリニアライト 日機

    簡易防水型LEDリニアライト

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-1008材質マグネット質量(g)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ランプホルダ(投光器) 岩崎電気

    ランプホルダ(投光器)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
    用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応パイプ直径(Φmm)38
  • MTO DC12V 専用部品 オスオスコード MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスオスコード

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
投光器部品・オプション