絞り込み
電球の種類
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・80~90未満・200~300未満
ブランド
- 岩崎電気(92)
- 日動工業(83)
- ハタヤリミテッド(35)
- MTO(31)
- 日機(15)
- 東芝ライテック(11)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- TRUSCO(6)
- 篠原電機(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マキテック(5)
- ライトテック(5)
- タイカツ(4)
- 長輝ライトテック(4)
- キタムラ産業(3)
- フジマック(3)
- 三笠産業[工具](3)
- ブランドをもっと見る
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・MTO・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・マキテック・ライトテック・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・三笠産業[工具]・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

ランタンキャップLED投光器対応機種専用
BIGMAN(ビッグマン)¥449税込¥4941個4日以内出荷BIGMAN電池式投光器DL-01や長輝LITETEC製R-01/R-05/PO-01などに装着可能なシリコンゴム製散光キャップです。投光器に本品を装着することで、直進性の強いCOB-LEDの光を周囲360度に柔らかく散光することができます。シリコンに黄色味色を施し、キャップ装着時は暖色系の光に変わります。取付け方法は対応投光器本体に押し込むだけのワンタッチ装着です。使用しない場合は折り畳んでコンパクトに納まり、紛失防止用のボールチェーン付で投光器の脚部に連結できます。用途投光器を防災用、レジャー・アウトドアやワークライトとしても使用できるオプションです。材質シリコンゴム対応機種【投光器】ビッグマン(BIGMAN)/BDL-01、長輝LITETEC(LITE TEC)/R-01、R-05、PO-01エコロジー商品省エネ
マグピタ
日動工業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷質量(g)68寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×51(M6)連続耐荷重(kg)天井付け:6(必ず中心に取付ける)壁付け:80kgmm※最大:4
ディスクボール収納ケース
日動工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124使用場所屋外Ra80RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水IP65定格光束(Lm)12400電球の種類LED
角度変更ベース
日動工業¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷勾配天井や登り梁などの位置に 照射方向と取付方向が適合しない、取付穴ピッチが設けられない時に便利です。付属品M10×25ボルトナットセット×2セット付属RoHS指令(10物質対応)対応
吊下げ用チェーン
日動工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷高天井用LED(Pタイプ)用の吊下げチェーンです。 ハイディスク(Nタイプ含む)・エースディスク・ホールライト・スクエアボックスに使えます。 材質はスチールです。全長(mm)375使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
BBA-01用充電器 USB式
ライトテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷長輝ライトテック製3.7Vリチウムイオン充電池(品番BBA-01)用の充電器です。用途長輝LITE TEC充電池BBA-01用の充電器付属品USBケーブル出力電圧(V)4.2入力電圧(V)micro USB 5出力電流(mA)500入力電流(A)1(推奨)~2
LED投光器専用Cクランプ
ライトテック¥1,298税込¥1,4281個欠品中長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ寸法(mm)200×27.5×89質量(g)248タイプC型クランプ対応機種投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45能力(mm)【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
LLA型用単管クランプ付把手
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷LLA型用の単管クランプ付把手です。 単管パイプに吊り下げテ照明できます。仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付トラスコ品番183-0300適合機種LLA-35B/LLA-80K質量(kg)0.9アズワン品番64-4653-04
盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ
篠原電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番114-9578材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)235電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ
篠原電機¥9,398税込¥10,3381個当日出荷トラスコ品番114-9579材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)215電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ
篠原電機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ
篠原電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDマルチライト専用カバー
SUNWAY(サンウェイ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷マルチライトがバルーンライトに 下向きで周囲を明るく 上向で空間を明るく ライトは全方向に自由自在 簡単に取り外せます用途屋内外の工事現場 自治体の避難場所 体育館 市民ホール質量(g)175寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×120
ダウンライト用フードカバー
日動工業¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷反射板を付けることで、下方へ明るさが約60%アップ質量(g)100寸法(Φ×mm)220×50アズワン品番64-5061-18
R-01用交換バッテリー
ライトテック¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。仕様保護回路付きタイプ交換用バッテリー対応機種R-01充電電圧(V)【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
FXW型ホルダー
ハタヤリミテッド¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷三脚スタンドやバイスと組み合わせて高所照明などに。仕様FJW、LJW型フローレンライト用ホルダー質量(kg)0.41寸法三脚取付部:Φ20
































![エポックライト 標準ライトカバー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27915467-250630-02.jpg)









![エポックライト用 オプション 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845665-220930-02.jpg)