絞り込み
電球の種類
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・80~90未満・200~300未満
ブランド
- 岩崎電気(92)
- 日動工業(84)
- ハタヤリミテッド(34)
- MTO(31)
- 日機(15)
- 東芝ライテック(11)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- TRUSCO(6)
- 篠原電機(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マキテック(5)
- ライトテック(5)
- タイカツ(4)
- 長輝ライトテック(4)
- キタムラ産業(3)
- フジマック(3)
- 三笠産業[工具](3)
- ブランドをもっと見る
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・MTO・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・マキテック・ライトテック・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・三笠産業[工具]・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷種別コンクリート柱壁面兼用取付金具材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2備考コンクリート柱の場合、IBT-312を2本使用し取付けます。壁面の場合、M10ボルト×4本で取付けます。(取付ピッチ170×170)取付穴4-Φ12適合ランプ適合コンクリート柱寸法:Φ190~350
取付架台 2灯用架台 投光器オプション
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷種別2灯用架台材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2.9備考FA54に取付ける場合に使用します。800×100×t3.2
レディオックフラッドスポラート 灯具
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷色仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35色温度(K)5000光源色昼白色
レディオックフラッドシリーズオプション 落下防止ワイヤ
岩崎電気¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。用途器具の落下防止のために、器具のアームと吊りパイプに巻き付けて使用するワイヤです。種別屋内展示業務用質量(kg)0.05タイプL=660mm、ステンレスワイヤΦ1.6mm
レディオックフラッドシリーズオプション フード
岩崎電気¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から31日以内出荷振動がある場所で使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。色仕上:ブラック材質(本体)ステンレス使用場所屋外・屋内用
レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガーダボ
岩崎電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷トラスハンガーとセットでご使用ください。器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。種別屋内展示業務用質量(kg)0.09許容荷重(kg)20以下
レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガー
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷トラスハンガーとトラスハンガーダボはセットでご使用ください。器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。種別屋内展示業務用質量(kg)0.6許容荷重(kg)20以下適合パイプ丸パイプΦ30~45mm、角パイプ□45mm
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷振動や強風のある場所ではワイヤ取付金具(別売 F13-B)を使用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。質量(kg)1タイプ400mm・ストレートタイプ使用場所屋外用材質(パイプ)鋼管
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
岩崎電気¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から31日以内出荷振動や強風のある場所ではワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~Φ3で両側から保持してください(ワイヤは別途手配してください)。取付け方法【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能取付金具ワイヤ取付金具:付使用場所屋外用
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
岩崎電気¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。必ずワイヤを取付けてください。取付け方法【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能取付金具ワイヤ取付金具:付使用場所屋外用
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。質量(kg)1.7タイプ900mm・ストレートタイプ使用場所屋外用材質(パイプ)鋼管
レディオック マルチライン用延長アーム
岩崎電気¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷水平取付専用付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個材質ステンレス(アクリル塗装)色仕上:ミディアムシルバー
レディオック マルチライン用取付金具(片側用)
岩崎電気¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷看板上部取付専用付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (片側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.39(1つ当たり)色仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
レディオック マルチライン用取付金具(両側用)
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷看板上部取付専用付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (両側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.55(1つ当たり)色仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
ランプホルダ 台座
岩崎電気¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から31日以内出荷天井面への取付けはしないでください。電源引出口から器具内に雨水が浸水するおそれがあります。下向きでの取付けはしないでください。質量(kg)0.3
ランプホルダ 台座
岩崎電気¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。水平使用が可能ですが、必ず水平を保って使用してください。台座取付部の緩みなどで水平より下がった場合、浸水による不具合の原因となります。質量(kg)0.265色仕上:黒色備考看板照明にも適します。
ランプホルダ アーム
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷電線引出部は必ず下向きに取付けてください。アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。(アームを伸ばさず使用される場合は、F13-Bをご使用ください。)質量(kg)1.8色仕上:黒色取付穴4-Φ7mm、ピッチ65×90mmアーム長さ(mm)980~1480
ランプホルダ アーム
岩崎電気¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。電線引出部は必ず下向きに取付けてください。アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。質量(kg)0.9色仕上:ブラック取付穴4-Φ7mm、ピッチ65×90mmアーム長さ(mm)800
ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷投光器は必ず2灯(取付台の両側へ)取付けてください。種別ポールトップ取付用金具 2灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)9.5備考4-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷種別ポールトップ取付用金具 1灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)2.5備考2-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
バイス 投光器オプション
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷質量(kg)0.62色仕上:黒色備考丸棒・丸パイプはΦ31~60.5mm、角棒は64mm以下の支持物に取付けられるバイスです。
ディフュージョンレンズ 投光器オプション
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷材質レンズ枠:ステンレス質量(kg)0.1色仕上:ブラック 三分艶あり備考配光バターンを和らげます。タイプ広角タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート
スプレッドレンズ 投光器オプション
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷材質レンズ枠:ステンレス質量(kg)0.1色仕上:ブラック 三分艶あり備考配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。タイプ横長タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート
ガード レディオックフラッドスポラート用オプション
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷質量(kg)1.7色仕上:ホワイト(マンセルN9.5)材質(リング)ステンレス(ポリエステル塗装)ガードステンレス(ポリエステル塗装)
ガード レディオックフラッドスポラート・アイスポラート用
岩崎電気¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷質量(kg)1色仕上:ホワイト(マンセルN9.5)材質(リング)ステンレス(ポリエステル塗装)ガードステンレス(ポリエステル塗装)
アイランプホルダ オプション パイプ取付用クランプ
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷種別パイプ取付用クランプ備考水平・斜めのパイプにも取付可仕上電気亜鉛めっき適合ポール径(Φmm)42.7、48.6
連接補助金具 下向き用 レディオックカトラス サイン照明用
岩崎電気¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷種別レディオック カトラス用連結補助金具(下向き用)材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)0.12