絞り込み
電球の種類
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・80~90未満・200~300未満
ブランド
- 岩崎電気(92)
- 日動工業(83)
- ハタヤリミテッド(35)
- MTO(31)
- 日機(15)
- 東芝ライテック(11)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- TRUSCO(6)
- 篠原電機(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マキテック(5)
- ライトテック(5)
- タイカツ(4)
- 長輝ライトテック(4)
- キタムラ産業(3)
- フジマック(3)
- 三笠産業[工具](3)
- ブランドをもっと見る
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・MTO・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・マキテック・ライトテック・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・三笠産業[工具]・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

コンクリート柱用水平取付金具
岩崎電気¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
アーム 600mmタイプ
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)1.6適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
アーム 看板上部取付用 900mmタイプ
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)2適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m)
岩崎電気¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅2.0mアーム
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)
岩崎電気¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム
R-01用乾電池ケース
長輝ライトテック¥599税込¥6591個4日以内出荷長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。その他本体品番:R-01質量(g)30タイプ電池ケース本数必要:5本サイズ(mm)73.8×19.5×70
WL-3300C用ACアダプター
長輝ライトテック¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。その他本体品番:WL-3300質量(g)53タイプACアダプター出力5V=3000mA入力100-240V 50/60Hz 0.5A Mawサイズ(mm)75×45×27
WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル
長輝ライトテック¥479税込¥5271本4日以内出荷長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。用途長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。仕様USB-TypeCその他本体品番:WL-1800C・WL-3300C質量(g)27タイプ充電ケーブルコード長さ(cm)100
R-01用充電ケース
長輝ライトテック¥559税込¥6151個4日以内出荷長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。その他本体品番:R-01タイプ充電ケースサイズ(mm)86×23×77.5
LED投光器 グラウンドビームER オプション 後方カット用ルーバ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様重耐塩仕様適合LED投光器用材質(本体)ステンレス(オフブラック)入数(個)1
LEDスポットライト用 ディフュージョンレンズ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(枠)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
LED投光器 グラウンドビームER オプション 前方カット用ルーバ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個62日以内出荷仕様重耐塩仕様適合グラウンドビームER用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547材質(本体)ステンレス(オフブラック)入数(個)1適合器具NYS30517 LF2、NYS30527 LF2、NYS30537 LF2、NYS30547 LF2
LEDスポットライト用 ガード 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(本体)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
LEDスポットライト用 スプレッドレンズ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(枠)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
ハイディスク 電源内蔵型280W用 ガード
日動工業¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷ディスクガードHB280、ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード付属品M4×15ビス×4本適合機種ディスクライト電源装置内蔵型280W吊下げ型・投光器型材質スチール色白質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×384×218
スクエアボックス用 リモコン
日動工業¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷スクエアボックス調光タイプ用リモコンです。有効距離は30m迄です。適合機種LSBX85SD-P-HMW-50K、LSBX135SD-P-HMW-50K、LSBX185SD-P-HMW-50K周波数(GHz)2.4
スクエアボックス135W用 ガード
日動工業¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷スクエアボックス専用ガードです。付属品M4×15ビス×4本適合機種LSBX85-P-H110-50K、LSBX135-P-H110-50K材質スチール色白
スクエアボックス用 調光器
日動工業¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷スクエアボックスを調光タイプに!。スクエアボックス調光器対応型専用の調光器です。こちらを取り付けることで調光器タイプになります。容量最大負荷100V:1000W、最大負荷200V:2000W質量(g)134定格電圧(V)AC100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×36×58適合電線(mm2)H05RR-F0.75×5芯電線仕様-長さ(m)0.15コード先端:切放し使用環境温度(℃)0~45アース端子あり通信可能距離(m)送受信距離リモコン:30入力電圧範囲(V)AC85~305
スクエアボックス185W用 ガード
日動工業¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷スクエアボックス専用ガードです。付属品M4×15ビス×4本適合機種LSBX185-P-H110-50K材質スチール色白
光商事高性能LED投光器専用リモコン
光商事¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。色アイボリー質量(g)28電池付属色(本体)アイボリー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9.4×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDジューデンフックライト専用マグネットセット
ハタヤリミテッド¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷金属面にピタッと吸着します。簡単取付でマグネット仕様に。付属品Φ42マグネット×3個/取付用ビス類質量(kg)0.8
5V2A対応専用配線80cm
GLANZ¥539税込¥5931個4日以内出荷5V2A対応配線として。用途5V2A対応配線として。質量(g)21対応GTR2600・GTR4000コード長さ(cm)80差込口USB端子・Cタイプ