絞り込み
電球の種類
防水性能
防噴流・防浸・防雨
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・80~90未満・200~300未満
電源タイプ
充電式・電源コード式
ブランド
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・MTO・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・マキテック・ライトテック・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・三笠産業[工具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
376件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • FXW型ホルダー ハタヤリミテッド

    FXW型ホルダー

    ハタヤリミテッド
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    三脚スタンドやバイスと組み合わせて高所照明などに。
    仕様FJW、LJW型フローレンライト用ホルダー質量(kg)0.41寸法三脚取付部:Φ20
  • LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド TRUSCO

    LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
    用途置き型投光器として手元の明かりに。トラスコ品番855-1541適合機種RTLE-205、RTLE-505材質パイプ:スチール、持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345質量(g)640奥行(mm)235部品名称スタンド2018年トラスコ掲載ページ7 0855
  • 投光器用オプションマグネット ライトテック

    投光器用オプションマグネット

    ライトテック
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    LED灯光器専用オプションマグネット。 灯光器の脚にカチッとはめるだけ。 磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。
    用途灯光器用オプションマグネット材質超強力ネジウム磁石寸法(mm)104×29×35質量(g)82対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21入数2個
  • LEDワークライト用マグネットベースT6 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライト用マグネットベースT6

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト用マグネットベース。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • 取り付け用マグネット ミツトモ

    取り付け用マグネット

    ミツトモ
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番858-7950適合機種87210、87207、87208LED投光器向け質量(g)239.4
  • CTA-1用アタッチメントバー ハタヤリミテッド

    CTA-1用アタッチメントバー

    ハタヤリミテッド
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    三脚アタッチメントバーです。
    用途CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー付属品CTA-1型標準付属トラスコ品番827-8957適合機種CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型材質スチール寸法(mm)500×32×14質量(kg)0.47
  • 直結型ハンディランプガード コーンスター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    直結型ハンディランプガード コーンスター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    天井の引っ掛けシーリングに直結できるハンディタイプのランプガードです。 コードレスタイプなので場所を取らず、クリップに引っ掛ける場所を探す必要がありません。 賃貸の退去修繕やリフォーム現場に。
    定格1A-125V口金E26用
  • 投光器用取付架台 継ぎ金具 東芝ライテック

    投光器用取付架台 継ぎ金具

    東芝ライテック
    6,798税込7,478
    1台
    9日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.8
  • 投光器用取付架台 ステー 東芝ライテック

    投光器用取付架台 ステー

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    2灯用、4灯用架台ともに取付可。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)7.9適合ポール径(Φmm)190~265
  • 投光器用取付架台 安定器壁面取付金具 東芝ライテック

    投光器用取付架台 安定器壁面取付金具

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)0.2
  • ポールヘッド用架台 東芝ライテック

    ポールヘッド用架台

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様2灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
  • 投光器用ポールヘッド形架台 東芝ライテック

    投光器用ポールヘッド形架台

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    仕様1灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
  • 投光器用取付架台 東芝ライテック

    投光器用取付架台

    東芝ライテック
    91,980税込101,178
    1台
    9日以内出荷から94日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ適合ポール径(Φmm)190~280
  • バイスG型75mm (RG型 200W用) ハタヤリミテッド

    バイスG型75mm (RG型 200W用)

    ハタヤリミテッド
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    75mmバイスです。
    仕様200W型RG作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイストラスコ品番851-3953
  • RGM水銀作業灯用バイス小 ハタヤリミテッド

    RGM水銀作業灯用バイス小

    ハタヤリミテッド
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    75mmバイスです。
    仕様200W型水銀作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイストラスコ品番851-3954質量(kg)0.2アズワン品番64-4653-53
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.4タイプフランジ口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    F4バイスを大きくしたもの。万力式の丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取り付け可能です。
    質量(g)950
  • 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESYシリーズ

    HASEGAWA
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
    仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
  • 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTシリーズ

    HASEGAWA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
  • 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

    HASEGAWA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    長さ(m)25コネクタ125V-15A2PE分岐回路数5間隔(m)5
  • LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。
    トラスコ品番754-7706適合機種ケイ・ライト用質量(g)120
  • LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ

    ハタヤリミテッド
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
    トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ

    ハタヤリミテッド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    投光器の交換用バイスです。 フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
    用途投光器バイスの交換用トラスコ品番370-4742適合機種RE-300・500W型質量(kg)0.21最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)35
  • ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
  • バイスL型125mm ハタヤリミテッド

    バイスL型125mm

    ハタヤリミテッド
    4,898税込5,388
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番851-3955
  • ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付 岩崎電気

    ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

    岩崎電気
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2937キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • LEDioc LEDアイランプ用 落下防止ワイヤー 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ用 落下防止ワイヤー

    岩崎電気
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-2935
  • 取付金具 日機

    取付金具

    日機
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    防水型LED照明灯の取り付け金具です。
    適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
  • ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック

    嵯峨電機工業
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!
    適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30
  • LED投光器用 ルーバ 岩崎電気

    LED投光器用 ルーバ

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。
    仕上:ブラック(マンセルN1半つや)材質(ルーバー)ステンレス(アクリル塗装)材質(リング)ステンレス(アクリル塗装)
  • LED投光器用 フード 岩崎電気

    LED投光器用 フード

    岩崎電気
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.7仕上:黒色材質(反射板)アルミ材質(フード)ステンレス
  • LED定電流 電源装置 岩崎電気

    LED定電流 電源装置

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    定格入力電圧(V)100/200~242対応配線長二次側:50m以下
  • 2灯用ポールトップ取付金具 岩崎電気

    2灯用ポールトップ取付金具

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    31日以内出荷
    仕上:白色
  • 多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション 岩崎電気

    多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別多灯用フィッティング ポールヘッド寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1(3B)×79質量(kg)1.2備考2灯用台座FA7/DG1、4灯用台座FA8/DG1をポール上部に取付ける場合に使用します。寸法(Φ×高さH)(mm)101.6×85
  • 多灯用フィッティング グラウンド用取付金具 投光器オプション 岩崎電気

    多灯用フィッティング グラウンド用取付金具 投光器オプション

    岩崎電気
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    種別多灯用フィッティング寸法(mm)□131×121質量(kg)0.22備考2灯用台座FA7/DG1、FA7/W1、4灯用台座FA8/DG1、FA8/W1をグラウンドなどにアンカーで取付ける場合に使用します。
  • 回転台座アダプタ 投光器オプション 岩崎電気

    回転台座アダプタ 投光器オプション

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼管質量(kg)0.8備考M16ボルト×2本(ピッチ55mm)の既設く体などに取付可能な回転台座アダプタです。使用場所屋外・屋内用
  • 取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション 岩崎電気

    取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    種別コンクリート柱壁面兼用取付金具材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2備考コンクリート柱の場合、IBT-312を2本使用し取付けます。壁面の場合、M10ボルト×4本で取付けます。(取付ピッチ170×170)取付穴4-Φ12適合ランプ適合コンクリート柱寸法:Φ190~350
投光器部品・オプション