絞り込み
電球の種類
防水性能
防噴流・防浸・防雨
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・80~90未満・200~300未満
電源タイプ
充電式・電源コード式
ブランド
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・MTO・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・マキテック・ライトテック・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・三笠産業[工具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
376件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m LED LENSER

    AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m

    LED LENSER
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工が施された防水コネクタ付、視認性の高い5mの延長ケーブルです。
    用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7684コード長さ(m)5
  • 投光器用バルーン ノーブランド

    投光器用バルーン

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)840×500×195
  • 作業用投光器用ガードAT大 日動工業

    作業用投光器用ガードAT大

    日動工業
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50Wシリーズ
  • 回転灯用単管取付金具のみ ユニット

    回転灯用単管取付金具のみ

    ユニット
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
    用途工事現場での設置に。トラスコ品番350-6242材質幅(mm)190高さ(mm)60質量(g)1200奥行(mm)190
  • 三脚用継手 (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    三脚用継手 (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    三脚スタンド取り付け用オプション。ハタヤバイス(Φ20サイズ)も取り付け可能です。
    付属品取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
  • バイスセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    バイスセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1セット
    翌日出荷
    ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
    付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
  • LEDioc  LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
    仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコナイター用眩防フィルム 日動工業

    エコナイター用眩防フィルム

    日動工業
    419税込461
    1枚
    4日以内出荷
    用途エコナイター用オプションとしてトラスコ品番162-2097質量(g)2
  • パイプ用バンド 日動工業

    パイプ用バンド

    日動工業
    879税込967
    1個
    当日出荷
    適合径(Φmm)Φ60.5~160RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクター 日動工業

    サージプロテクター

    日動工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージライン間:6KV、対アース間:15KV
  • 投光器部品 東芝ライテック

    投光器部品

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合CF-BVP0F(K)・CF-BVP0S(K)・CF-BVP0V(K)
  • 取付金具 抱え込み式 日機

    取付金具 抱え込み式

    日機
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器用 大ダルマ キタムラ産業

    投光器用 大ダルマ

    キタムラ産業
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    投光器用ジョイントです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
  • 投光器用 バイス キタムラ産業

    投光器用 バイス

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    投光器取付用バイスです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
  • LED伸縮ホルダー trad

    LED伸縮ホルダー

    trad
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
    電球の種類LED
  • 2灯用フラットバー 日動工業

    2灯用フラットバー

    日動工業
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • バイス ハタヤリミテッド

    バイス

    ハタヤリミテッド
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
    幅(mm)85
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
    用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED10W投光器専用バネクランプ 富士倉

    LED10W投光器専用バネクランプ

    富士倉(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
  • 投光器取付架台 東芝ライテック

    投光器取付架台

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
  • 投光器用側面カバー タイカツ

    投光器用側面カバー

    タイカツ
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • ランプホルダ用アーム 岩崎電気

    ランプホルダ用アーム

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 簡易防水型LEDリニアライト 日機

    簡易防水型LEDリニアライト

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-1008材質マグネット質量(g)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
  • 中型バイス ハタヤリミテッド

    中型バイス

    ハタヤリミテッド
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    仕様転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス適合機種MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型質量(g)0.45
  • 取付金具 日機

    取付金具

    日機
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    L型タイプの取り付け金具です。
    適合本体G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC
  • プレートビス アメリカン電機

    プレートビス

    アメリカン電機
    139税込153
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    埋込コンセントへのプレート取付用ねじです。
    規格RoHS対応
  • アタッチメントバー ハタヤリミテッド

    アタッチメントバー

    ハタヤリミテッド
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様610×31mm(アタッチメントバーのみ)質量(kg)1.1
  • レンズフィルター赤 日動工業

    レンズフィルター赤

    日動工業
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ニッケルライトPIL-3W-SM/PIL-3W-SM-3000K兼用の赤色フィルターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
    適合機種PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K
  • フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット 日動工業

    フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質ユニクロメッキ(シルバー)質量(g)220ピッチ壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mmサイズ(mm)W108×D130×H65
  • LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。
    適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)700使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~240対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】~50m定格二次無負荷電圧(V)170適合ポール外径(Φmm)収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上口出線(mm)【入力側】650【出力側】230耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
  • 看板上部取付用アーム 900mmタイプ 岩崎電気

    看板上部取付用アーム 900mmタイプ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    その他ワイヤ取付金具付質量(kg)2取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
  • アーム(600mm・L字) 岩崎電気

    アーム(600mm・L字)

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.6取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
  • ディスクライト200/300用平面取付枠 日動工業

    ディスクライト200/300用平面取付枠

    日動工業
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    ディスクライト200W/300Wを平面に取り付けるためのオプションです。
    適合機種L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K
  • LEDコネクトライン100V用 点滅電源ケーブル 日動工業

    LEDコネクトライン100V用 点滅電源ケーブル

    日動工業
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    LEDコネクトライン100Vの点滅用電源コードです。電源コードを本製品に付け替えるだけで点滅になります。
    適合機種LECN-R5LA、LECN-R10LA、LECN-5LA、LECN-10LA質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100入力プラグ防雨2Pプラグエコロジー商品省エネ
  • 補修用LEDライン50cm片面発光 メスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm片面発光 メスコネクタ付

    日動工業
    1,798税込1,978
    1組
    41日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。
    適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
投光器部品・オプション