絞り込み
口金
- E17(1)
- E26(2)
光色
ホワイト(1)
電球色(1)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
電圧(V)
- 110
- 1.8~2.2(1)
- 12(11)
- 24(25)
- 30(2)
- 85~265(2)
- 90~110(2)
- 90~240(7)
- 100(364)
- 100~120(1)
- 100~200(1)
- 100~220(3)
- 100~240(19)
- 100~242(17)
- 100~270(1)
- 112(1)
- 200(30)
- 200~220(1)
- 242(3)
- その他(2)
- 電圧(V)をもっと見る
電球形状

ハロゲン球(1)

ミニクリプトン球(1)
ハロゲン球・ミニクリプトン球
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- マクサー電機(1)
- 極光電気(1)
- 矢田電気(1)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・マクサー電機・極光電気・矢田電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当
マクサー電機(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
ダイクロハロゲン(JDR)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
衛生補助光(R)搭載LEDランプ
極光電気¥39,980税込¥43,9781個26日以内出荷衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)電圧(V)AC 110消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)120Φ×140全光束(Lm)1100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500寿命約4万時間電流(mA)110最大光度(cd)1860ビーム角度(°)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球付クリップランプ
矢田電気¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷用途屋内用仕様昼白色相当消費電力(W)22口金E26コード長さ(m)4全光束(Lm)約2400定格入力電圧(V)110電球の種類LED