絞り込み
口金
- E14
- E11(48)
- E12(25)
- E17(150)
- E26(325)
- E39(61)
- EZ10(6)
- G4(1)
- G5(1)
- G9(3)
- G13(1)
- GU5.3(5)
- GX24q-3(6)
- GX24q-4(3)
- GX53-1(7)
- GX53-1a(7)
- GZ4(1)
- P13.5s(1)
光色
電球色(3)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
電圧(V)
- 100(4)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(1)
シャンデリア球/ローソク球
電球の種類
LED(1)
LED
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
- オンリーワン(OnlyOne)(1)
- 光商事(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・オンリーワン(OnlyOne)・光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
シャンデリア型LED
東京メタル¥769税込¥8461個当日出荷から10日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 サイフォン REF50(レフ50)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様レフフロストガラス寸法(mm)Φ50×70質量(g)20定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E14定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2800保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03演色指数(Ra)80
E14フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個欠品中デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ